Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Film labels Polyethylen PE matte self-adhesive weiß 99.1 x 139 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Film labels Polyethylen PE matte self-adhesive weiß 99.1 x 139 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4
HERMA Special Film labels Polyethylen PE matte self-adhesive weiß 99.1 x 139 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991178139
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9534
EAN/GTIN:
     4008705095341
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett

HERMA Special Film labels Polyethylen PE matte self-adhesive weiß 99.1 x 139 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 40 Etikett(en) - 99.1 x 139 mm Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyethylen (PE) Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: 99.1 x 139 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 10 Bogen Enthaltene Menge: 40 Etikett(en)

HERMA Special Film labels Polyethylen PE matte self–adhesive weiß 99.1 x 139 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyolefin–Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor–Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C, seewasserfest. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer.

– Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyolefin–Folie, dehnfähig, selbstklebend
– Ideal für Outdoor–Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis– und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion
– Extrem stark haftend, auch auf kritischen oder feuchten Oberflächen
– Wetterfest, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C, seewasserfest
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
13,9 cm
Etikettenbreite
9,91 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
235 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
40 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Material
Polyolefine
Wasserfest
Ja
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,04*
€ 11,67*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,15*
€ 11,84*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,20*
€ 11,88*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 11,98*
Lager 7405
2
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,82*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.