Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive Silber 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive Silber 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8
HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive Silber 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8
Artikel-Nr.:
     7405B-991178154
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     4008705041140
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive Silber 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - glänzend - 200 Etikett(en) - 99.1 x 67.7 mm Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyester Ausführung der Oberfläche: Glänzend Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 99.1 x 67.7 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Silber Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 200 Etikett(en)

HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self–adhesive Silber 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8

Produktbeschreibung:

Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums– und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend
– Exklusiv und glänzend, für Jubiläums– und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber
– Wasserfest und Schmutz abweisend
– Sicher haftend auf allen Oberflächen, Haftkleber kurzfristig repositionierbar
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Technische Eigenschaften
film
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Etikettenhöhe
6,77 cm
Etikettenbreite
9,91 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
400 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Silber
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Oberflächentyp
Glanz
Material
Polyester
Wasserfest
Ja
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Drucktechnologie
Laser

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,43*
€ 27,82*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 20,56*
€ 27,84*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,90*
€ 27,85*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,60*
€ 28,00*
Lager 7405
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 28,98*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.