Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Laminierte Etiketten Papier matte permanent self-adhesive weiß 105 x 74 mm 80 10 Bogen x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Laminierte Etiketten Papier matte permanent self-adhesive weiß 105 x 74 mm 80 10 Bogen x 8
HERMA Premium Laminierte Etiketten Papier matte permanent self-adhesive weiß 105 x 74 mm 80 10 Bogen x 8
Artikel-Nr.:
     7405B-991178160
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8645
EAN/GTIN:
     4008705086455
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Premium Laminierte Etiketten Papier matte permanent self-adhesive weiß 105 x 74 mm 80 10 Bogen x 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 80 Etikett(en) - 105 x 74 mm Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 105 x 74 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 10 Bogen Enthaltene Menge: 80 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Laminierte Etiketten Papier matte permanent self–adhesive weiß 105 x 74 mm 80 10 Bogen x 8

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Etiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
165 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
74 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,74*
€ 4,37*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,41*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 4,63*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,86*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5063
ab € 5,46*
Zubehör
Herma
5057
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
4363
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5062
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5060
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5058
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
5061
ab € 5,43*
Zubehör
Herma
5059
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.