Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Folie / Film glossy self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 25 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Folie / Film glossy self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 25 Stck.
HERMA Special Folie / Film glossy self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 25 Stck.
Artikel-Nr.:
     7405B-991178190
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8020
EAN/GTIN:
     4008705080200
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Folie / Film glossy self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 25 Stck.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folie / Film - glänzend - 25 Stck. - A4 Produkttyp: Folie / Film Ausführung der Oberfläche: Glänzend Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Durchsichtig Enthaltene Menge: 25 Stck.

HERMA Special Folie / Film glossy self–adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 25 Stck.

Produktbeschreibung:

Transparente glasklare Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Transparente glasklare glänzende Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
– No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
– Wasserfest, Öl und Schmutz abweisend
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
29,7 cm
Etikettenbreite
21 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
363 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Glanz
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,79*
€ 19,33*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 14,93*
€ 19,56*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,69*
€ 20,58*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,83*
€ 20,77*
Lager 7405
16
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,63*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.