Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Flaschenetiketten high-glossy self-adhesive weiß 90 x 120 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Flaschenetiketten high-glossy self-adhesive weiß 90 x 120 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4
HERMA Special Flaschenetiketten high-glossy self-adhesive weiß 90 x 120 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991178210
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8882
EAN/GTIN:
     4008705088824
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Flaschenetiketten high-glossy self-adhesive weiß 90 x 120 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Flaschenetiketten - hochglänzend - 40 Etikett(en) - 90 x 120 mm Produkttyp: Flaschenetiketten Ausführung der Oberfläche: Hochglänzend Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: 90 x 120 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 10 Bogen Enthaltene Menge: 40 Etikett(en)

HERMA Special Flaschenetiketten high–glossy self–adhesive weiß 90 x 120 mm 40 Etiketten 10 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

Flaschenetiketten aus Glossy–Hochglanzpapier auf A4–Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Ideal für hochwertige farbintensive Etiketten für Wein– und Sektflaschen, Einmachgläser, Geschenke aus der Küche und vieles mehr. Das besonders hochwertige beschichtete Glossy–Papier garantiert exzellente Drucke in Premium–Foto–Qualität mit außerordentlicher Farbbrillanz, Konturenschärfe und Glanzeffekt. Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen.

– Flaschenetiketten aus Inkjet Glossy–Papier, auf A4–Blättern, selbstklebend
– Perfekt konturenscharfer Druck, höchste Farbbrillanz, Foto–Qualität
– Sofort trocken, sehr wischfest, lichtecht, blickdicht und kältebeständig
– Ideal für hochwertige farbintensive Etiketten für Wein– und Sektflaschen, Einmachgläser, Geschenke aus der Küche und vieles mehr
– Speziell für Inkjetdrucker
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
12 cm
Etikettenbreite
9 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
162 g
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
40 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Glanz
Material
Papier
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Drucktechnologie
Tintenstrahl

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 13,04*
1
€ 6,78*
ab € 9,20*
€ 13,09*
1
€ 4,75*
ab € 9,70*
€ 13,72*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 9,77*
€ 13,84*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 17,08*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.