Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 10 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 10 Etiketten
HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 10 Etiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-991178301
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8964
EAN/GTIN:
     4008705089647
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett

HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self-adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 10 Etiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - glänzend - 10 Etikett(en) - A4 Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyester Ausführung der Oberfläche: Glänzend Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl Medienfarbe: Durchsichtig Enthaltene Menge: 10 Etikett(en)

HERMA Special Film labels Polyester glossy permanent self–adhesive durchsichtig A4 210 x 297 mm 10 Etiketten

Produktbeschreibung:

Tintenstrahl Folie selbstklebend Herma Transparente Folien–Etiketten 8964 DIN A4 Transparent Permanent 10 St.

Professionelle Beschriftung
Für alle Tintenstrahldrucker verwendbar
Nach dem Druck individuell zuschneidbar

Inkjet Folien–Etiketten auf A4–Blättern, transparent/klar, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Ideal für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Optimale Tintenaufnahme durch spezielle Oberflächenbeschichtung. No–label Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Technische Daten:
Etiketten–Breite: 210 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 210 x 297 mm · Etiketten–Höhe: 297 mm · Etiketten–Material: Folie · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Universal–Etiketten · Farbe: Transparent · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 10 St. · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (A4)

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Rechteck
Gewicht & Abmessungen
Etikettenbreite
21 cm
Etikettenhöhe
29,7 cm
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
241 g
Verpackungsinhalt
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,30*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 13,32*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,36*
€ 13,36*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,39*
€ 13,37*
Lager 7405
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,23*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8900
ab € 14,63*
Zubehör
Herma
4849
ab € 7,56*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,79*
Zubehör
Herma
4850
ab € 7,53*
Zubehör
Herma
4825
ab € 7,54*
Zubehör
Herma
4831
ab € 7,52*
Zubehör
Herma
4866
ab € 11,72*
Zubehör
Herma
8895
ab € 9,72*
Zubehör
Herma
4824
ab € 7,51*
Zubehör
Herma
8831
ab € 7,31*
Zubehör
Herma
8830
ab € 7,50*
Zubehör
Herma
8832
ab € 7,49*
Zubehör
Herma
8837
ab € 7,53*
Zubehör
Herma
4864
ab € 11,94*
Zubehör
Herma
4814
ab € 35,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.