Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver Video Extender Gigabit Ethernet RS-232 100Base-TX 1000Base-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver Video Extender Gigabit Ethernet RS-232 100Base-TX 1000Base-T
LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver Video Extender Gigabit Ethernet RS-232 100Base-TX 1000Base-T
Artikel-Nr.:
     7405B-991260484
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6501R
EAN/GTIN:
     4015867174876
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender

LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver Video Extender Gigabit Ethernet RS-232 100Base-TX 1000Base-T

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver - Video Extender - 100Mb LAN, GigE Gerätetyp: Video Extender (Empfänger) Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 100Base-TX, 1000Base-T Data Link Protocol: 100Mb LAN, GigE Power Over Ethernet (PoE): PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 11,4 cm x 2,8 cm Gewicht: 0,8 kg Entwickelt für: LevelOne GEP-2450

LevelOne HVE–6501R HDMI over IP PoE Receiver Video Extender Gigabit Ethernet RS–232 100Base–TX 1000Base–T

Produktbeschreibung:

Die LevelOne HVE–6501 Serie ist ein leistungsstarkes HDMI over IP Distributionssystem. Es besteht aus einem Transmitter (HVE–6501T) und einem Empfänger (HVE–6501R). Es werden via Multicast Video und Audio Signale bei 1080p @ 60hz über Cat.5e/6//A übertragen. Die HVE–6501 Serie ist für den flexiblen Einsatz von kleineren Installation bis hin zu großen Werbeanwendungen konzipiert. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Heimtheater, Werbecenter, Fabriken, Schulen und vieles andere.

Leistungsstarke Einsatzmöglichkeiten
Jeder HDMI over IP Extender besteht aus einer lokalen Einheit, die an der HDMI Quelle angeschlossen ist. Jede Remote Einheit ist mit einem HDMI Display verbunden. Die lokale Einheit und die Remote Einheit können via Point–To–Point Verbindung, VLAN Isolation usw. in einem PoE Netzwerk verbunden werden.

Zentrale Kontrolle via PoE, RS–232 und Utility
Die HVE–6501 Sie wird via PoE mit Energie versorgt, die An/Aus Kontrolle der Serie kann von einem PoE Web Smart Switch übernommen werden. Jedes Gerät hat einen DIP Switch. Mit dem Gruppen IDs vergeben werden können. Die IDs können auch via Utility vergeben werden.

Einzigartige Kabellösung
Die HDMI Signale werden via Cat.5/6/7 Kabel übertragen. Diese Technologie ist kosteneffektiver und flexibler als der Einsatz von klassischen HDMI Kabeln. Andere HDMI Produkte benötigen 2 Kabel, während die LevelOne HVE–6501 Lösung mit einem Kabel auskommt. Dies vereinfacht die Installation und reduziert Kosten.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Höhe
28 mm
Breite
114 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H)
140 x 114 x 28 mm
Empfängergewicht
800 g
Tiefe
140 mm
Technische Details
Audio–Unterstützung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 85 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
740 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Verpackungsbreite
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, FCC
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Video–Modi
720p,1080p
HDCP
Ja
Typ
AV–Receiver
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6,Cat7
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
LED–Anzeigen
Data,Link,Power
HDCP & EDID–Bypass
Ja
Leistung
Stromstärke
1 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Serielle Schnittstelle
RS–232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
HDMI–Version
1.3
VGA (D–Sub)–Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI–Ausgänge
1
DC–Anschluss
Ja

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 267,17*
€ 308,97*
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 347,61*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 300,75*
€ 347,62*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 306,46*
€ 352,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,71*
€ 361,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.