Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HDMI over IP PoE Transmitter Video Extender Gigabit Ethernet 100Base-TX 1000Base-T für GEP-2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne HDMI over IP PoE Transmitter Video Extender Gigabit Ethernet 100Base-TX 1000Base-T für GEP-2450
LevelOne HDMI over IP PoE Transmitter Video Extender Gigabit Ethernet 100Base-TX 1000Base-T für GEP-2450
Artikel-Nr.:
     7405B-991260487
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6501T
EAN/GTIN:
     4015867174869
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender

LevelOne HDMI over IP PoE Transmitter Video Extender Gigabit Ethernet 100Base-TX 1000Base-T für GEP-2450

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne HVE-6501T HDMI over IP PoE Transmitter - Video Extender - 100Mb LAN, 1GbE Gerätetyp: Video Extender (Sender) Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 100Base-TX, 1000Base-T Data Link Protocol: 100Mb LAN, 1GbE Power Over Ethernet (PoE): PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 11,4 cm x 2,8 cm Gewicht: 0,8 kg Entwickelt für: LevelOne GEP-2450

LevelOne HDMI over IP PoE Transmitter Video Extender Gigabit Ethernet 100Base–TX 1000Base–T für GEP–2450

Produktbeschreibung:

Notwendige Infrastruktur für Digital Signage Applikationen Überträgt HDMI Lösungen mit 1080p HDMI Signale werden via Cat.5/6/7 Kabel übertragen Broadcast HDMI zu mehreren HDMI Zielen Unterstützt Point–to–Point, Point–to–many and Many–to–Many Netzwerk Konfigurationen Integrierter DIP Switch zur Festlegung der Gruppen ID In einem System können bis zu 16 Transmitter und mehr als 200 Receiver installiert werden Multi–Cast Gruppen mit Gigabit Ethernet Switch (Voraussetzung: 802.1Q VLAN & IGMP)

Die LevelOne HVE–6501 Serie ist ein leistungsstarkes HDMI over IP Distributionssystem. Es besteht aus einem Transmitter (HVE–6501T) und einem Empfänger (HVE–6501R). Es werden via Multicast Video und Audio Signale bei 1080p @ 60hz über Cat.5e/6//A übertragen. Die HVE–6501 Serie ist für den flexiblen Einsatz von kleineren Installation bis hin zu großen Werbeanwendungen konzipiert. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Heimtheater, Werbecenter, Fabriken, Schulen und vieles andere. Leistungsstarke Einsatzmöglichkeiten Jeder HDMI over IP Extender besteht aus einer lokalen Einheit, die an der HDMI Quelle angeschlossen ist. Jede Remote Einheit ist mit einem HDMI Display verbunden. Die lokale Einheit und die Remote Einheit können via Point–To–Point Verbindung, VLAN Isolation usw. in einem PoE Netzwerk verbunden werden. Zentrale Kontrolle via PoE, RS–232 und Utility Die HVE–6501 Sie wird via PoE mit Energie versorgt, die An/Aus Kontrolle der Serie kann von einem PoE Web Smart Switch übernommen werden. Jedes Gerät hat einen DIP Switch. Mit dem Gruppen IDs vergeben werden können. Die IDs können auch via Utility vergeben werden. Einzigartige Kabellösung Die HDMI Signale werden via Cat.5/6/7 Kabel übertragen. Diese Technologie ist kosteneffektiver und flexibler als der Einsatz von klassischen HDMI Kabeln. Andere HDMI Produkte benötigen 2 Kabel, während die LevelOne HVE–6501 Lösung mit einem Kabel auskommt. Dies vereinfacht die Installation und reduziert Kosten.

Allgemein
Farbe Grau

Andere
Zulassungen und Konformität CE/FCC
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 85 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 50°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lieferumfang
HVE–6501T

Physikalische Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H) 114 x 140 x 28 mm
Produktgewicht (kg) 0,8

Systemspezifikationen
Auflösung HDTV 1080p (1920x1080 @ 60Hz)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video Extender (Sender)
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
100Base–TX, 1000Base–T
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p @ 60 Hz
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
HDCP–kompatibel, Serielle Verbindung und Spannungsversorgung über das Ethernet (SPOE), integrierter DIP–Schalter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, HDCP 1.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) weiblich ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 weiblich ¦ 1 x seriell – RS–232–Eingang – D–Sub (DB–9), 9–polig weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
11,4 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
0,8 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LevelOne GEP–2450

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 320,18*
€ 372,86*
Frei Haus
ab € 358,66*
€ 417,64*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 358,85*
€ 417,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,90*
€ 436,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,65*
€ 497,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,24*
€ 495,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.