Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 52-Port Switch Gigabit Web Smart PoE+ 1.000 Mbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 52-Port Switch Gigabit Web Smart PoE+ 1.000 Mbps Power over Ethernet
TRENDnet 52-Port Switch Gigabit Web Smart PoE+ 1.000 Mbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-991297256
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-5240WS
EAN/GTIN:
     0710931161144
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TRENDnet 52-Port Switch Gigabit Web Smart PoE+ 1.000 Mbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE 5240WS - Switch - 52 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 52 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-Gigabit-SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 370 W Leistung: Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 77.4 Mpps Kapazität: VLAN-Gruppen: 256 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS Leistungsmerkmale: DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Cable Test (VCT)-Technologie, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Traffic Control, SNMP-Trap, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, Denial of Service (DoS), Bandbreitensteuerung pro Port, 3 Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, Storm Control, Port-Filterung, Static Link Aggregation, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, Loopback-Erkennung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: AC 100 - 240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 43 cm x 4,4 cm Gewicht: 6,12 kg Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

TRENDnet 52–Port Switch Gigabit Web Smart PoE+ 1.000 Mbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : TPE–5240WS. TRENDnet TPE–5240WS
52 Ports Manageable Ethernet Switch – 48 x Gigabit
Ethernet Network 4 x Gigabit Ethernet Expansion
Slot – Modular – Twisted Pair Optical Fiber –
2 Layer Supported – 1U High – Rack–mountable.
48 x Gigabit PoE+ ports 4 x Shared Gigabit ports
(RJ–45 or SFP) 370W PoE power budget Easy–to–use
web–based management interface Supports IPv6 LACP
VLAN QoS and IGMP Snooping Bandwidth control per
port Private and Voice VLAN support Smart Fan
104Gbps switching capacity IEEE 802.1p QoS with
queue scheduling support TRENDnet's 52–Port Gigabit
Web Smart PoE+ Switch model TPE–5240WS delivers
advanced management features with a 104Gbps switching capacity.
This rack mountable IPv6 ready switch comes with
an intuitive web–based interface.
Advanced traffic management controls troubleshooting
and SNMP monitoring make this a powerful solution
for SMB networks.
The TPE–5240WS provides 48 gigabit PoE+ ports
with a total power budget of 370W and four shared
gigabit ports (RJ–45 or SFP).
The PoE+ standard supplies up to 30W of power
per port for devices such as high power wireless
access points PTZ (Pan Tilt Zoom) Internet cameras
and VoIP telephony systems.
Web Smart Management Provides an easy–to–use web–based
GUI management for reduced switch configuration
complexity and offers a combination of SMB management
features for easy deployment.
Integration Flexibility Managed features include
access control lists VLAN IGMP snooping QoS RMON
SNMP trap and syslog for monitoring and flexible
network integration.
PoE Power A 370W PoE power budget supplies power
to PoE/PoE+ devices.

Technische Details:

Management–Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der Combo SPF Ports
4
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja
Port–Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
104 Gbit/s
Durchgang
77,4 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10000
Virtuelle LAN–Funktionen
VLAN–Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Privates VLAN
Ja
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
MAC–Adresstabelle (Multicast)
256 Eintragungen
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
Protokolle
Management–Protokolle
HTTP/HTTPS (SSL v2/3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, IPv6
Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
1U
LED–Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC
Leistung
Geräuschpegel
52,4 dB
Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB
Datenübertragungsrate (Maximum)
2000 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–239897 h
Energie
Stromverbrauch (max.)
479 W
AC Eingangsspannung
100 – 240
AC Eingangsfrequenz
50 – 60
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows 2003/2008 Server
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–5 – 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6,12 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Ressourcen–CD
Ja

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 48 port, soho switch, trendnet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,03*
€ 532,22*
€ 1,93*
ab € 484,32*
€ 538,81*
Frei Haus
ab € 491,99*
€ 546,74*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,29*
€ 573,17*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 547,25*
€ 604,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,16*
€ 709,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,25*
€ 651,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.