Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991306054 Herst.-Nr.: TI-IG60 EAN/GTIN: 0710931160444 |
| |
|
| | |
| TRENDnet Power Injector DIN-Schienenmontage möglich 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: TRENDnet TI-IG60 - Power Injector - 60 Watt Gerätetyp: Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Gewicht: 138 g Leistungskapazität: 60 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x 4-poliger Anschlussblock Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Zubehör im Lieferumfang: Wandmontageklammer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,4 cm x 8,2 cm x 3,2 cm
TRENDnet Power Injector DIN–Schienenmontage möglich 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Produktbeschreibung: industrieller 60 Watt Gigabit Universal Power over Ethernet Injektor - Gigabit PoE Injektor mit Schutzklasse IP30
- Liefert PoE (15 W), PoE + (30 W), Hochleistungs–PoE+ (36 W), oder 60 Watt UPoE Leistung
- Vernetzen Sie ein bis zu 100 Meter (328 Fuß) entferntes PoE–Gerät
- Extremer –40 bis 75 ºC (–40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
- Dual redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
- DIN–Schienen– und Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Netzteil separat erhältlich (Modell TI–S12048)
Der TI–IG60 von TRENDnet ist ein zuverlässiger industrieller Gigabit UPoE Injektor mit Schutzklasse IP30 und gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert ist. Schließen Sie den TI–IG60 an einen nicht–PoE Gigabit Switch und und schließen Sie dann ein Ethernet–Kabel bis zu 100 Meter (328 Fuß) an, um ein PoE–Gerät zu vernetzen. Der TI–IG60 versorgt ein PoE–Gerät (bis zu 15 W), ein PoE + Gerät (bis zu 30 W), ein Hochleistungs–PoE+ Gerät (36 W), oder ein 60 Watt PoE–Gerät mit Strom. Dual redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI–S12048) mit Überlastschutz unterstützt Anwendungen, die ununterbrochen laufen müssen (Zero Downtime). Hardware für DIN–Schienen– und Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten. Plug and PlayVerbinden Sie PoE–Netzwerkgeräte über Plug and play UPoEVersorgt ein PoE–Gerät (bis zu 15 W), ein PoE + Gerät (bis zu 30 W), ein Hochleistungs–PoE+ Gerät (36 W), oder ein 60 Watt PoE–Gerät mit Strom Gigabit–Ports1 x Gigabit Ethernet–Port und 1 x PoE+ Gigabit Ethernet Port ErweiterungsentfernungErweitert PoE Netzwerkverbindung auf bis zu 100 Meter (328 Fuß) DIP–SchalterDIP–Schalter 1: 2 Paar PoE/PoE+ oder 4–Paar 60/72 Watt PoE DIP–Schalter 2: Modus A (unterstützt Endspan PD) oder Modus B (unterstützt Midspan PD) DIP–Schalter 3: PoE+ (30 Watt) oder Hochleistungs–PoE+ (36 Watt) DIP–Schalter 4: Reserviert Technische Details: Netzwerk Ethernet Schnittstellen Typ Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Ja Funktionen Netzstandard IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 Energie Stromverbrauch (max.) 72 W Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 60 W Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb –40 – 75 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 95% Gewicht & Abmessungen Abmessungen (BxTxH) 104 x 82 x 32 mm Verpackungsinhalt Anzahl enthaltener Produkte 1 Stück(e) Schnellinstallationsanleitung Ja Verpackungsinformation |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,07* | € 97,79* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 81,08* | € 99,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,27* | € 100,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 87,50* | € 106,97* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 93,94* | € 114,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|