Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenna Dipol TV radio ungerichtet innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Antenna Dipol TV radio ungerichtet innen
Delock Antenna Dipol TV radio ungerichtet innen
Artikel-Nr.:
     7405B-991351862
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89497
EAN/GTIN:
     4043619894970
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
TV-Antenne

Delock Antenna Dipol TV radio ungerichtet innen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Antenne Gerätetyp: Antenne - aktiv Formfaktor: Dipol Bestimmt für: Fernseher, Radio Platzierung / Montage der Antenne: Innen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,97 cm x 11,27 cm x 0,65 cm Gewicht: 157 g Farbe: Schwarz Kompatibilität: DAB+ Frequenzbereich: 174 - 237 MHz, 470 - 690 MHz Richtwirkung: Ungerichtet Verstärker: 20dB Funktionen: DAB+ Radio-kompatibel, DVB-T2 kompatibel

Delock Antenna Dipol TV radio ungerichtet innen

Produktbeschreibung:

Delock DAB+ DVB–T2–Omniantenne – SMB–Stecker, 20 dBi, omnidirektional, Klebemontage, aktiv, schwarz

Diese aktive Antenne von Delock ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DAB+ und des digitalen Antennenfernsehens DVB–T2 HD. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert.

–> Systemvoraussetzungen: DAB+ DVB–T2 Empfänger mit freiem SMB–Anschluss

–> Packungsinhalt: DAB+ DVB–T2–Antenne

–> Verpackung: Wiederverschließbare Tüte


–> Anschluss: 1x SMB–Stecker

–> Frequenzbereich: DAB+ = 174 – 237 MHz; DVB–T2 = 470 – 690 MHz

–> Antennengewinn: 20 dBi

–> Impedanz: 50 Ohm

–> VSWR: 2.0

–> Betriebsspannung: 5 V

–> Stromaufnahme: 14 – 28 mA

–> Betriebstemperatur: –40°C ~ 85°C

–> Kabeltyp: RG–174

–> Kabeldurchmesser: ca. 2.7 mm

–> Kabellänge: ca. 2 m

–> Maße (L x B x H): ca. 11.27 x 1.97 x 0,65 cm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Antenne – aktiv
Formfaktor
Dipol
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Breite
1,97 cm
Tiefe
11,27 cm
Höhe
0,65 cm
Gewicht
157 g
Farbe
Schwarz
Antenne
Kompatibilität
DAB+
Frequenzbereich
174 – 237 MHz, 470 – 690 MHz
Scheinwiderstand
50 Ohm
Antennenverstärkung
20dB
Richtwirkung
Ungerichtet
Funktionen
DAB+ Radio–kompatibel, DVB–T2 kompatibel
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne – SMB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel – 2 m

Weitere Suchbegriffe: radio antenne, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 2,90*
ab € 7,91*
€ 11,45*
€ 6,78*
ab € 7,92*
€ 11,46*
5 Tage
32
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 13,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 18,85*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 16,65*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.