Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m UTP CAT 6 halogenfrei weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m UTP CAT 6 halogenfrei weiß
LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m UTP CAT 6 halogenfrei weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991352685
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2031U
EAN/GTIN:
     4052792022698
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m UTP CAT 6 halogenfrei weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - 1 m - weiß Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: UTP-Kabel Leistungsmerkmale: Halogenfrei Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Weiß

LogiLink PrimeLine Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1 m UTP CAT 6 halogenfrei weiß

Produktbeschreibung:

LogiLink Netzwerkkabel CAT 6 U/UTP 1 m Weiß

Kategorie 6 (250 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
CAT6
U/UTP
AWG 24/7
LSZH Mantel
2x RJ45 Stecker
CU Ader (Kupfer) (Kupferader)
ungeschirmt
EIA/TIA 568B

Technische Daten:
AWG: 24/7 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Weiß · Halogenfrei: Ja · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 1 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
UTP–Kabel
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
24/7
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B.2–1, EN 50288
Herstellergarantie
Service & Support
2 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m weiß, patch kabel, patch-kabel cat6, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
264
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,19*
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,27*
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,44*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 8,01*
€ 10,56*
€ 3,50*
ab € 11,33*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.