Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 U/UTP AWG26 1,00m weiß Primeline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 U/UTP AWG26 1,00m weiß Primeline
LogiLink Patchkabel CAT6 U/UTP AWG26 1,00m weiß Primeline
Artikel-Nr.:
     832-184754
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2031U
EAN/GTIN:
     4052792022698
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6 U/UTP PrimeLine weiß 1,00m LogiLink®
- Gewicht: 40g;
- RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 24/7;
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel;
- Blanker Kupferdraht;
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.040 m
width:
0.160 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
564
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,88*
€ 1,45*
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,75*
6 Tage
12
€ 1,00*
ab € 8,55*
€ 12,34*
€ 3,50*
ab € 12,60*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.