Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat.6 7.5m Cat6 U/FTP STP Weiß Netzwerkkabel AWG32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Cat.6 7.5m Cat6 U/FTP STP Weiß Netzwerkkabel AWG32
LogiLink Cat.6 7.5m Cat6 U/FTP STP Weiß Netzwerkkabel AWG32
Artikel-Nr.:
     7405B-991352746
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2081S
EAN/GTIN:
     4052792039122
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

LogiLink Cat.6 7.5m Cat6 U/FTP STP Weiß Netzwerkkabel AWG32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink Patch-Kabel - 7.5 m - weiß Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: U/FTP, PiMF Leistungsmerkmale: Geformt, ohne Haken, flach, Slim, abgeschirmte Anschlüsse Länge: 7.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Weiß

LogiLink Cat.6 7.5m Cat6 U/FTP STP Weiß Netzwerkkabel AWG32

Produktbeschreibung:

LogiLink® Patchkabel Flach Cat.6 Geschirmt (PIMF) SlimLine, 7.5 m Weiß

Kategorie 6 (250 MHz)
Geschirmtes Flachkabel, sehr schlank und flexibel
Vergoldete Kontakte

Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6 Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.

Ausstattung:
ISO/IEC 11801, EN50288 &TIA/EIA–568–B.2–1
PVC Außenmantel
AWG32 PIMF

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Weiß · Halogenfrei: Nein · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel–Form: flach · Kabellänge: 7.5 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
U/FTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, flach, Slim, abgeschirmte Anschlüsse
Länge
7.5 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – Stecker
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – Stecker
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B.2–1, EN 50288, TIA/EIA–568–B–2.1

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,52*
€ 3,85*
5 Tage
117
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,87*
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 4,94*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 5,61*
€ 8,20*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 10,34*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,25*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,25*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
ab € 1,89*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CF2013S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
ab € 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,35*
Sonstiges
LogiLink
CF2071S
ab € 1,90*
Sonstiges
LogiLink
CF2083S
ab € 2,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2091S
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.