Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Cat.6A Patchkabel, flach, geschirmt, 7,5m weiß, LogiLink® [CF2081S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3942
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CF2081S
EAN/GTIN:
4052792039122
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6A Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.
- Cat.6A Patchkabel U/FTP 32 AWG Vollkupfer
Geschirmtes Flachkabel, sehr schlank und flexibel
2x RJ45 Stecker, geschirmt, vergoldete Kontakte
- ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA-568
- PVC Außenmantel: 6 x 1,75 mm
- Kabellänge: 7,5m
- Farbe: Weiß
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
logilink patchkabel cat6 weiß
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,66*
€ 3,43*
Lager 767
5 Tage
204
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 3,85*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 5,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 9,53*
Lager 7405
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 9,80*
€ 13,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink Cat.6 15m Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2101S
ab € 4,23*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 20m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2113S
ab € 5,34*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 20m Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2111S
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 3m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2063S
ab € 1,35*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2073S
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink CF2011S Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2011S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink CF2013S Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CF2013S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink CF2023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2023S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink CF2031S Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2031S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink CF2033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2033S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink CF2051S Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2051S
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink CF2053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2053S
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink
CF2061S
ab € 1,36*
Sonstiges
LogiLink CF2071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2071S
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink CF2083S Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2083S
ab € 2,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen