Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Wanddose RJ-45 weiß Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Wanddose RJ-45 weiß Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6
Delock Wanddose RJ-45 weiß Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6
Artikel-Nr.:
     7405B-991391943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86169
EAN/GTIN:
     4043619861699
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6 1xrj45
datendose cat 6

Delock Wanddose RJ-45 weiß Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Wanddose Produkttyp: Wanddose - CAT 6 - RJ-45 Packungsinhalt: Selbstklebende Schaumstoffunterlage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5 cm x 6,6 cm x 2,5 cm Farbe: Weiß Portanzahl: 1 Anschluss

Delock Wanddose RJ–45 weiß Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6

Produktbeschreibung:

Delock Netzwerk Anschlussdose 1 Port Cat.6

Anschlüsse: extern: RJ45 Buchse / intern: LSA Leiste (werkzeugfrei)
Kabelführung 180°
Geschirmt (Cat.6)

Diese Anschlussdose von Delock können Sie als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Die LSA–Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss des Netzwerkkabels möglich.

Ausstattung:
Belegung nach TIA–568A/B
Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 ? 26 AWG)
Integriertes Beschriftungsfeld

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen · Einbautiefe: 25 mm · Farbe: Weiß · Kabel–Zuführung: unten · Montageart: Unterputz · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6 · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerkdose · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Schalterprogramm–Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm–Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 1 x

Lieferumfang:
Anschlussdose,Klebepad, 45 x 25 mm,2 Schrauben

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wanddose – CAT 6
Packungsinhalt
Selbstklebende Schaumstoffunterlage
Breite
5 cm
Tiefe
6,6 cm
Höhe
2,5 cm
Farbe
Weiß
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Terminierungsart
LSA (Krone)
Technologie
STP–Kabel
Geleisteter Anschluss
1 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kein Werkzeug erforderlich, modulares Design

Weitere Suchbegriffe: datendose, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 2,90*
ab € 2,60*
€ 3,74*
€ 6,78*
ab € 2,64*
€ 3,80*
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 3,88*
€ 6,70*
ab € 2,79*
€ 4,00*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 8,38*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.