Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991391945 Herst.-Nr.: 86196 EAN/GTIN: 4043619861965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Delock Ausgang Oberfläche montierbar Wand RJ-45 weiß Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock Ausgang Produkttyp: Ausgang - CAT 6a - RJ-45 Platzierung/Montage: Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage Packungsinhalt: 2 Schrauben, selbstklebendes Haftpad Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,9 cm x 5,4 cm x 2,95 cm Farbe: Weiß Portanzahl: 1 Anschluss
Delock Ausgang Oberfläche montierbar Wand RJ–45 weiß Produktbeschreibung: Diese Anschlussdose von Delock kann als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Technische Daten - Anschlüsse: extern: 1 x RJ45 Buchse, intern: 1 x LSA Leiste
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (Cat.6A)
- Belegung nach TIA–568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 – 26 AWG)
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 54 x 39 x 29,5 mm
Systemvoraussetzungen • Auflegewerkzeug Packungsinhalt • Anschlussdose • Klebepad, 45 x 25 mm • 2 x Schraube Technische Details: Allgemein Produkttyp Ausgang – CAT 6a Platzierung/Montage Oberfläche montierbar, Wand montierbar Packungsinhalt 2 Schrauben, selbstklebendes Haftpad Verkabelung & Schaltung Terminierungsart LSA (Krone) Geleisteter Anschluss 1 x RJ–45 weiblich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: datendose, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,76* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,78* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,13* | € 4,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 3,23* | € 4,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 10,26* | € 13,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|