Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991391946 Herst.-Nr.: 86108 EAN/GTIN: 4043619861088 |
| |
|
| | |
| Delock LCD Cable Tester Netzwerktester RJ45 / RJ12 / BNC / USB Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock LCD Cable Tester - Netzwerktester Gerätetyp: Netzwerktester Tests, Tools und Messungen: Länge, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft Merkmale: Automatische Abschaltung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 3,2 cm x 18,5 cm
Delock LCD Cable Tester Netzwerktester RJ45 / RJ12 / BNC / USB Produktbeschreibung: Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung verschiedener Kabeltypen getestet werden. Es sind Anschlüsse für Modularkabel, Netzwerkkabel, BNC und USB Kabel vorhanden. Fehler in der Belegung werden auf der beleuchteten LCD Anzeige übersichtlich dargestellt. Netzwerkkabel können auf Split–Pairs getestet werden, die durch Übersprechen die Leistung verschlechtern. Zusätzlich kann die Länge der angeschlossenen Kabel gemessen werden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die Remote–Einheit verwendet werden. Technische Daten - 4 in 1 Kabeltester für RJ45 / RJ12 / BNC / USB
- Matrix LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 Bedientasten
- Anzeige von Unterbrechung, Kurzschluss, gekreuzten Adern
- Erkennung von Split–Pairs (Crosstalk)
- Messung der Kabellänge
- Automatischer Power–off Modus
- Batteriefach für 1 x 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang)
- Farbe: rot
- Maße (LxBxH): ca. 185 x 80 x 32 mm
Systemvoraussetzungen Packungsinhalt - Kabeltester
- Remote–Einheit
- Tasche
- Bedienungsanleitung
Technische Details: Allgemein Merkmale Automatische Abschaltung Tests, Tools und Messungen Länge, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft Zubehör im Lieferumfang Tragetasche Anschlüsse RJ–45, RJ–12, BNC, 4–polig USB Typ B Anzeige Merkmale Hintergrundbeleuchtung Batterie Unterstützter Batterieformfaktor 9V Abmessungen und Gewicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, delock kabeltester, lan prüfgerät, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 78,89* | € 96,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 78,57* | € 96,47* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 80,92* | € 99,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,98* | € 102,70* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 100,21* | € 121,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|