DIGITUS Professional Befestigungsplatte Pure White 2 Ports
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-93831 - Befestigungsplatte Produkttyp: Befestigungsplatte Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm 8 cm Farbe: Pure White Lokalisierung: Deutschland Portanzahl: 2 Ports
DIGITUS Professional Befestigungsplatte Pure White 2 Ports
Produktbeschreibung:
DIGITUS Professioanl Leerdose für Keystone Module, 80x80 mm Rahmen, 50x50 mm Zentralplatte, inkl Staubschutz, Design Kompatibel, reinweiß, deutsches Layout
Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von 2 Keystone Modulen
Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
Zentralplatte mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (inklusive Beschriftungseinlage im Lieferumfang)
deutsches Layout
Die DIGITUS® Anschlussdose ist passend für die Installation des DIGITUS® Keystone Modules "DN–93617". Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Der Schrägauslass zur Verbindung des Moduls ist 45° vertikal. Die Anschlussdose ist vollständig designkompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen (GIRA, JUNG, etc.).
Ausstattung: Rahmen mit 80x80 mm Abdeckung + 50x50 mm Zentralplatte
Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
Farbe (Rahmen & Zentralplatte): ähnlich Reinweiß
Kompatibel mit DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul "DN–93617"
Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
Technische Daten: Anzahl (LOV – nur für Titel): 2–fach · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Netzwerk–Dosen–Zubehör–Typ (Kategorisierung): Keystone–Halterung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm
Hinweis: Kompatibel mit DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul "DN–93617"
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Befestigungsplatte
Verkabelung & Schaltung
Verschiedenes
Kompatibler Anschlusstyp
RJ–45
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag, abgewinkelt um 45°
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 15 Jahre