Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC1032 DisplayPort->HDMI bk| 3-in-1 Mini DisplayPort? zu HDMI Digital/Display/Video DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-AC1032 DisplayPort->HDMI bk| 3-in-1 Mini DisplayPort? zu HDMI Digital/Display/Video DisplayPort DVI-D Schwarz
ICY BOX IB-AC1032 DisplayPort->HDMI bk| 3-in-1 Mini DisplayPort? zu HDMI Digital/Display/Video DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991413351
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC1032
EAN/GTIN:
     4250078165651
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

ICY BOX IB-AC1032 DisplayPort->HDMI bk| 3-in-1 Mini DisplayPort? zu HDMI Digital/Display/Video DisplayPort DVI-D Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: RaidSonic ICY BOX IB-AC1032 - Videokonverter - Schwarz Gerätetyp: Videokonverter Max Auflösung: 3840 x 2160 Informationen zur max. Auflösung: DVI: 1920 x 1080 at 60 Hz / VGA: 2048 x 1152 at 60 Hz / HDMI: 3840 x 2160 at 30 Hz Schnittstellen: 1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DVI-D-Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,7 cm x 4 cm x 1,6 cm Farbe: Schwarz

ICY BOX IB–AC1032 DisplayPort–>HDMI bk| 3–in–1 Mini DisplayPort? zu HDMI Digital/Display/Video DisplayPort DVI–D Schwarz

Produktbeschreibung:

Wandlungsfähig

Der IB–AC1032 Mini DisplayPort™ zu HDMI® / DVI–D / VGA Grafikadapter verbindet Mini DisplayPort™ Geräte (Laptop, Desktop–PC, etc.) mit HDMI® / DVI–D / VGA Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer, etc.). Somit ist das angeschlossene Mini DisplayPort™ Gerät perfekt gewappnet für alle Anzeigegeräte.

Systemvoraussetzungen: Computer mit Mini DisplayPort™ Schnittstelle. Der Adapter unterstützt die Videoausgabe nur über einen Videoanschluss zur Zeit. Der Adapter wandelt ein Mini DisplayPort ™ Signal zu HDMI® / DVI–D / VGA um und unterstützt keine bidirektionale (beidseitige) Signalübertragung. DVI–D und VGA Verbindungen unterstützen keine Audioübertragung. MAC Computer, die vor 2010 hergestellt wurden, unterstützen keine Audioübertragung über Mini DisplayPort™

Handlich, praktisch

In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer.

Stets gewappnet

Der IB–AC1032 macht ihr Mini DisplayPort™ Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI® / DVI–D und VGA Anzeigegerät.

4K@30 Hz

Für besonders große Präsentationsflächen oder Filmgenuss in Ultra HD lässt sich mit dem HDMI® Anschluss eine Auflösung von 3840x2160 bei 30 Hz erreichen.

Technische Details:

Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
122 g
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Logistische Daten
Gewicht Versandkarton
6,9 kg
Breite des Versandkartons
44 cm
Menge pro Versandkarton
50 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
23,5 cm
Länge des Versandkartons
40 cm
Merkmale
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1152,3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI–D + VGA (D–Sub) + HDMI
DisplayPorts–Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug & Play
Ja
Ursprungsland
China

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,71*
€ 17,73*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 12,72*
€ 17,75*
€ 4,50*
ab € 15,28*
€ 20,97*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 25,40*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 19,74*
€ 26,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.