Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-Steckdosenleiste 10-fach Steckdosenleiste Eco-Line mit Schalter silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl BN-Steckdosenleiste 10-fach Steckdosenleiste Eco-Line mit Schalter silber
Brennenstuhl BN-Steckdosenleiste 10-fach Steckdosenleiste Eco-Line mit Schalter silber
Artikel-Nr.:
     7405B-991422116
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159350010
EAN/GTIN:
     4007123114528
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Brennenstuhl BN-Steckdosenleiste 10-fach Steckdosenleiste Eco-Line mit Schalter silber

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Eco-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 3 m Farbe: Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 50 cm

Brennenstuhl BN–Steckdosenleiste 10–fach Steckdosenleiste Eco–Line mit Schalter silber

Produktbeschreibung:

Anschluss–Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV – Nur für Titel): 10fach · Montageart: Tisch,Boden · Netzstecker–Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Steckdosen–Anzahl: 10 · Steckdosenleisten–Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Hellgrau
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Kindersicherung
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3288
4
€ 8,50*
ab € 8,9151*
€ 12,1651*
7 Tage
3298
4
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 12,52*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,32*
€ 12,74*
4
€ 4,90*
ab € 9,30*
€ 13,25*
Lager 7405
6
1
€ 1,00*
ab € 21,33*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951500100
ab € 13,7318*
Ähnlich
Brennenstuhl
1955500100
ab € 13,74*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153390120
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.