Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium
ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium
Artikel-Nr.:
     7405B-991433654
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1622
EAN/GTIN:
     7611990146833
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Steckdosenleiste - 2300 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 2 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Gewicht: 880 g Eingangsspannung: 250 V Ausgangsspannung: 250 V Leistungskapazität: 2300 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x Strom IEC 60320 C14 Farbe: Hellgrau, RAL 7035, Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 4,4 cm x 4,4 cm

ROLINE Steckdosenleiste Rack einbaufähig 250 V 2300 Watt Eingabe Eingang IEC 60320 C14 Ausgangsbuchsen: 8 1U 48,3 cm 19" 2 m Hellgrau RAL 7035 Aluminium

Produktbeschreibung:

Betriebsspannung: 250 V/AC · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Mengenangaben (LOV – Nur für Titel): 8fach · Montageart: Rack · Netzstecker–Typ: Kaltgerätestecker · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Steckdosen–Anzahl: 8 · Weitere technische Daten: Zuleitung mit C14–Stecker
Anordnung der Steckdosen: 45°
Profil aus eloxiertem Aluminium

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Farbe
Hellgrau, RAL 7035, Aluminium
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
250 V
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgangsspannung
250 V
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
2300 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 2 m
Besonderheiten
45–Grad–Drehstecker
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
4,4 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
880 g

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 34,79*
€ 4,00*
ab € 26,33*
€ 35,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,88*
€ 40,14*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 30,46*
€ 41,14*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.