Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line Technik Steckdosenleiste 8-fach 3.0m Schwarz/Lichtgrau 19" Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line Technik Steckdosenleiste 8-fach 3.0m Schwarz/Lichtgrau 19" Schränke
Brennenstuhl Premium-Line Technik Steckdosenleiste 8-fach 3.0m Schwarz/Lichtgrau 19" Schränke
Artikel-Nr.:
     7405B-991438529
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057018
EAN/GTIN:
     4007123105816
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Brennenstuhl Premium-Line Technik Steckdosenleiste 8-fach 3.0m Schwarz/Lichtgrau 19" Schränke

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 3 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1.5U Gewicht: 950 g Ausgabeanschlussstellen: 8 x Stromversorgung Farbe: Schwarz, Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 6 cm x 48 cm

Brennenstuhl Premium–Line Technik Steckdosenleiste 8–fach 3.0m Schwarz/Lichtgrau 19" Schränke

Produktbeschreibung:

Die Premium–Line 8er Mehrfach–Steckdosenleiste
von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und
3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit
in allen Bereichen.
Außerdem überzeugt das Produkt durch folgende
Eigenschaften:19"
breit und 1,5 HE hoch.
Zum Einbau in 19"
Netzwerk– oder Serverschränke.
Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem
Spezial–Kunststoff.
in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker. Nennstrom 16 A.
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein–/ausschaltbar.
Stecksystem DE. 8er Schutzkontakt–Steckdosenleiste
mit 3m Kabellänge H05VV–F 3G1,5.
Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitsschalter
zum Ein– und Ausschalten (zweipolig).
Steckdosen zum Einbau in 19"
Netzwerk–
oder Serverschränke.
Stabile, schlichte Kompaktleisten aus hochbruchfestem
Spezial–Kunststoff.
Lieferumfang: 1 x Premium–Line Steckerleiste 19"

in der Farbe grau mit schwarzem Rahmen–

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1.5U
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Besonderheiten
Beleuchteter Ein–/Aus–Schalter, Steckdoesen 45 Grad gedreht
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
950 g

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,87*
€ 27,49*
5 Tage
1628
€ 8,50*
ab € 21,2775*
€ 27,4975*
8 Tage
1632
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 28,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,26*
€ 28,80*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,73*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.