Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x560 Flatpack schwarz Rack-Modul 9 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x560 Flatpack schwarz Rack-Modul 9 Schwarz
Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x560 Flatpack schwarz Rack-Modul 9 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991472042
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714808
EAN/GTIN:
     0766623714808
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x560 Flatpack schwarz Rack-Modul 9 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 19" Wandverteiler, Basic Line, 9 HE, 487 (H) x 540 (B) x 560 (T) mm, Flatpack, Schutzklasse IP20, schwarz Gehäuse - 9U Produkttyp: Gehäuse Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Packungsinhalt: Installationsanleitung, flache Wandbefestigung Farbe: Schwarz, RAL 9005 Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 9U Produktmaterial: Kalt-gerollter galvanisierter SPCC-Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 54 cm x 56 cm x 48,7 cm Funktionen: Flat Pack, wendbare Fronttür, IP20-Schutz

Intellinet Wandverteiler 19" 9 HE 540x560 Flatpack schwarz Rack–Modul 9 Schwarz

Produktbeschreibung:

Intellinet Basic Line 19" Wandverteiler

Schutzklasse: IP20
Maximale Traglast 50 kg
Türanschlag links und rechts einsetzbar
Lieferung als Flatpack

Die Wandverteiler der Basic Line von Intellinet Network Solutions sind die günstige Einsteigerlösung für Ihre 19?–Anwendungen. In dieser Grundausstattung finden Sie alles, was Sie für eine effektive Installation Ihrer Netzwerkkomponenten brauchen. Trotzdem punktet die Produktlinie mit Qualität, sei es bei dem galvanisierten Stahlrahmen mit Schutzklasse IP20 oder der antistatischen Pulverbeschichtung. Die S–förmigen Montageschienen sorgen für deutlich mehr Stabilität als die häufig verwendeten L–förmigen Schienen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Das Schloss in der Sicherheitsglastür ist nicht per Bohrung fixiert, sondern aufgeklemmt, was das Risiko eines Transportschadens minimiert. Durch den links und rechts einsetzbaren Türanschlag sind diese Schränke auch in engen Platzverhältnissen komfortabel einsetzbar.
Die Basic Line ist verfügbar in schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035), in 6 und 9 Höheneinheiten sowie mit einer Tiefe von 400 oder 560 mm. Sie wird unmontiert als geld– und platzsparendes Flatpack geliefert.

Ausstattung:
Ideal für 19"–Anwendungen · 6 Höheneinheiten · Entspricht Norm: ANSI/EIA RS–310–D IEC60297–2 DIN41494, Abschnitt 1 DIN41494, Abschnitt 7.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz (RAL 9005) · Gewicht: 13,15 kg · Höheneinheiten (HE): 9 HE · Material: Stahl · Netzwerkschrank–Typ (Kategorisierung): 19 Zoll Wandgehäuse · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 487 mm · Produktabmessung, Tiefe: 560 mm

Lieferumfang:
Unmontierter Wandverteiler
Montageanleitung

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Wand montierbar
Produktmaterial
Kalt–gerollter galvanisierter SPCC–Stahl
Packungsinhalt
Installationsanleitung, flache Wandbefestigung
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Höhe (Rack–Einheiten)
9U
Breite
54 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
48,7 cm
Stärke
0,12 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Leistungsmerkmale
Flat Pack, wendbare Fronttür, IP20–Schutz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,58*
€ 81,11*
€ 6,78*
ab € 64,49*
€ 81,12*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 64,51*
€ 81,14*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 75,86*
€ 94,70*
€ 3,50*
ab € 104,89*
€ 127,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714150
ab € 44,04*
Sonstiges
Intellinet
714143
ab € 44,38*
Sonstiges
Intellinet
714792
ab € 55,96*
Sonstiges
Intellinet
714815
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.