Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear XS512EM 12 Port Switch Glasfaser LWL Ethernet Managed Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear XS512EM 12 Port Switch Glasfaser LWL Ethernet Managed Rack-Modul
Netgear XS512EM 12 Port Switch Glasfaser LWL Ethernet Managed Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-991848179
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS512EM-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449129441
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer

Netgear XS512EM 12 Port Switch Glasfaser LWL Ethernet Managed Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Plus XS512EM - Switch - 12 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 10 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T + 2 x C 10 G-Bit SFP+ Leistung: Fabric-Durchsatz: 240 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 178,6 Mpps Kapazität: Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ IGMP Multicast-Gruppen: 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, TFTP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2 Lüfter, 3-MB-Paketpuffer, Kabeltest, administrator's password, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), VLAN Tagging, Anschluss-Bündelung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,8 cm x 20,4 cm x 4,3 cm Gewicht: 2,51 kg Lokalisierung: Europa

Netgear XS512EM 12 Port Switch Glasfaser LWL Ethernet Managed Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Holen Sie mit 10–Gigabit/Multi–Gigabit 5–Speed Networking Switches das maximale Potenzial aus Ihrem Netzwerk heraus!
Durch die integrierte 5–Speed–10–Gigabit/Multi–Gigabit–Technologie in den NETGEAR Multi–Speed–Switches können Ihre Geräte schneller arbeiten.

Angesichts des Wachstums von Virtualisierung, Flash–Speicher, 4K–Videos, Video–Streaming und IP–Überwachung müssen KMU–Netzwerke Geschwindigkeiten über die 1–Gigabit–Barriere hinaus unterstützen. Die 10–Gigabit/Multi–Gigabit–Smart–Managed–Plus–Reihe von NETGEAR bietet die richtige Lösung für diese Anforderungen – mit neuer 10–Gigabit/Multi–Gigabit–Bandbreite zu moderaten Kosten.

Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit das angeschlossene Gerät benötigt und liefert dann die entsprechende Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu normalen 10–Gigabit–Switches, die nur 1–Gigabit–Konnektivität für jedes Gerät, das weniger als 10 Gigabit benötigt, bereitstellen, liefern der XS512EM und XS724EM stets die erforderliche Geschwindigkeit – ohne Downgrade. Auch die neuen NETGEAR Multi–Speed–Switch–Ports können mit normalen Cat5E–Ethernet–Kabeln verbunden werden, ohne auf Cat6/Cat6A–Verkabelung aufrüsten zu müssen, daher reduzieren sich die Kosten und der Aufwand für die Verkabelung.

  • 2 Ports SFP+ (Combo) für Glasfaser–Uplinks
  • Rackmount oder Desktop
  • Interne Stromversorgung, kein Netzteil erforderlich
  • Aktive Lüfter für flüsterleisen Betrieb
  • 50° C maximale Betriebstemperatur
  • Kompakter kleiner Formfaktor
  • VLAN–Unterstützung für Traffic–Segmentierung
  • Quality of Service (QoS) für Traffic–Priorisierung
  • Automatischer Schutz vor Denial–of–Service (DoS)
  • Link–Aggregation zum Hinzufügen von Redundanz und Erhöhen der Netzwerkgeschwindigkeit (Statisches LAC und LACP werden unterstützt)
  • Loop–Prävention und Broadcast–Storm–Kontrolle
  • Unterstützung von IGMP Snooping v1, v2 und v3 für Multicast–Optimierung
  • Frequenzbegrenzung (Rate Limiting) für bessere Bandbreitenzuweisung
  • Port–Spiegelung zur Netzwerküberwachung
  • Jumbo–Frame–Unterstützung
  • Unterstützung von Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az) für maximale Energieeinsparung
  • Verbindungsprobleme können mittels Kabeltestprogramm behoben werden

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – Smart
Art
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
10 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T + 2 x C 10 G–Bit SFP+
Leistung
Fabric–Durchsatz: 240 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 178,6 Mpps
Kapazität
Prioritäts–Warteschlangen: 8 ¦ IGMP Multicast–Gruppen: 128
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, TFTP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP–Client, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, Multicast–Filterfunktion, Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, 2 Lüfter, 3–MB–Paketpuffer, Kabeltest, administrator's password, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), VLAN Tagging, Anschluss–Bündelung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
12 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T RJ–45 ¦ 2 x 10 GBase–X SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
76.56 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
1,113,477 Stunden
Produktzertifizierungen
UL 60950–1, KC, CNS 13438, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336–1, ANSI C63.4–2014, AS/NZS 60950–1:2015, ICES–003:2016 issue 6 Class A, EN 61000–3–2:2014 Class A, CAN/CSA–C22.2 No. 60960–1–07, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, EN 6100–3–3:2013, IEC 60950–1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, VCCI–CISPR 32:2016
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
32,8 cm
Tiefe
20,4 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
2,51 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, SFP Switch, SoHo-Switch, soho-switch netgear, soho switch, business-switch vlan, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 997,84*
€ 1.020,41*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.000,30*
€ 1.020,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.007,26*
€ 1.030,30*
€ 4,99*
ab € 1.020,95*
€ 1.041,67*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.071,59*
€ 1.092,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,92*
€ 1.300,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,58*
€ 1.300,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,40*
€ 1.291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,85*
€ 1.283,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,59*
€ 1.275,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 158,19*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 146,17*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 40,62*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.