Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Switch L4 verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x SFP an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet Switch L4 verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x SFP an Rack montierbar
Planet Switch L4 verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x SFP an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-992007721
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GS-4210-8P2S
EAN/GTIN:
     4711605281140
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

Planet Switch L4 verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x SFP an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PLANET GS-4210-8P2S - Switch - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - L4 - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 20 Gbit/s ¦ Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 14,88 Mpps Kapazität: VLAN-Gruppen: 256 ¦ VLAN-Unterstützung: 4094 ¦ IGMP Spiongruppen: 256 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, Spoofing-Schutz, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, Dynamic VLAN Support (GVRP), Verhindern von Schleifenbildung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, TFTP-Client, 8KV ESD Protector, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, PoE-Schutzschaltung, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Back Pressure Support, Port-Filterung, Bridge protocol data unit (BPDU), PoE Verwaltung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33 cm x 15,5 cm x 4,35 cm Gewicht: 1,687 kg

Planet Switch L4 verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x SFP an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

PLANET TECHNOLOGY GS–4210–8P2S – Gigabit Ethernet Switch (8–Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2–Port 100/1000X SFP | 120 Watt | Vollduplex | Managed | PoE+ | 1U) – in blau

  • 8–Port 10/100/1000BASE–T Gigabit–LAN mit 8–Port IEEE 802.3at/af PoE–Injektor (Port 1–8)
  • 2–Port 100/1000BASE–X SFP Mini–GBIC/SFP–Ports
  • RJ45–Konsolenschnittstelle für die grundlegende Verwaltung und Einrichtung des Switches
  • Abwärtskompatibel mit IEEE 802.3af Power over Ethernet
  • PoE Standard: IEEE 802.3af | 802.3at PoE | PSE
  • Unterstützt PoE–Leistung bis zu 30 Watt für jeden PoE–Port
  • PoE Verwaltung – Unterstützt Power over Ethernet (PoE+)
  • PoE–Gesamtleistung: 120 Watt
  • 1x RS–232–to–RJ45 Serial Port (7405–115200, 8, N, 1)
  • Lüfterloses Design & LED–Statusanzeige
  • Spannung: AC 100–240V | 50/60 Hz
  • Geeignet für Rack–Einbau (1U)
  • Switch–Typ: Vollduplex | Managed
  • Metallgehäuse
  • Maße: 280 x 180 x 44 mm
  • Gewicht: ca. 1,60 kg
  • Farbe: Blau

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – L4 – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
120 W
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 20 Gbit/s ¦ Durchsatz (64–Byte Paketgröße): 14,88 Mpps
Kapazität
VLAN–Gruppen: 256 ¦ VLAN–Unterstützung: 4094 ¦ IGMP Spiongruppen: 256
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, Store–and–Forward, MAC–Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP–Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Reset–Taste, IPv4–Unterstützung, LLDP–Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, Spoofing–Schutz, IP–MAC–Einbindung, SNMP–Trap, Dynamic VLAN Support (GVRP), Verhindern von Schleifenbildung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, TFTP–Client, 8KV ESD Protector, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, PoE–Schutzschaltung, MAC– und IP–basierter ACL–Support, Back Pressure Support, Port–Filterung, Bridge protocol data unit (BPDU), PoE Verwaltung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, 1000M–Gerät angeschlossen, PoE, Link/Aktivität, Lüfter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 36 W ¦ 2 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
165 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Part 15 A, LVD
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
15,5 cm
Höhe
4,35 cm
Gewicht
1,687 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, planet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 139,73*
€ 176,20*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 176,22*
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 150,82*
€ 188,80*
€ 4,99*
ab € 154,36*
€ 192,47*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 171,47*
€ 202,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.