Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 4-Port 10/100/1000T 802.3at 2-Port 12 Gbps 8.92Mpps 55W 374 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 4-Port 10/100/1000T 802.3at 2-Port 12 Gbps 8.92Mpps 55W 374 g
Planet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 4-Port 10/100/1000T 802.3at 2-Port 12 Gbps 8.92Mpps 55W 374 g
Artikel-Nr.:
     7405B-992007798
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GSD-604HP
EAN/GTIN:
     4711605281546
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 4 port planet

Planet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 4-Port 10/100/1000T 802.3at 2-Port 12 Gbps 8.92Mpps 55W 374 g

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PLANET GSD-604HP - Switch - 6 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 6 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 55 W Leistung: Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 12 Gbit/s ¦ Switching-Durchsatz: 8,92 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, Kurzschlussschutz, Verhindern von Schleifenbildung, 6KV ESD Protector, Back Pressure Support, Anschluss-basiertes VLAN Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 92,5 cm x 2,8 cm Gewicht: 374 g

Planet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk–Switch 4–Port 10/100/1000T 802.3at 2–Port 12 Gbps 8.92Mpps 55W 374 g

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 6 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power
over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE)
Ja Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
65 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 4000
Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität 12 Gbit/s
Durchgang 8,92 Mpps Store–and–Forward Ja Jumbo
Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9000 Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
Leistung DC input Spannung 54 V Eingangsstrom
1,3 A Stromverbrauch (Standardbetrieb) 55 W Stromverbrauch
(max.) 60 W Design Produktfarbe Blau Gehäusematerial
Metall LED–Anzeigen Ja Sicherheit FCC Class B,
CE Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 –
50 °C Temperaturbereich bei Lagerung –10 – 70
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 95
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Wärmeableitung
227,5 BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 168
mm Tiefe 93 mm Höhe 32 mm Gewicht 374 g Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 6 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
55 W
Leistung
Switch–Fabric–Geschwindigkeit: 12 Gbit/s ¦ Switching–Durchsatz: 8,92 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Jumbo–Frames–Support, ohne Lüfter, Kurzschlussschutz, Verhindern von Schleifenbildung, 6KV ESD Protector, Back Pressure Support, Anschluss–basiertes VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–T RJ–45 Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
92,5 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
374 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–10 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 4 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 59,05*
€ 76,42*
4 Tage
22
€ 4,95*
ab € 59,06*
€ 76,44*
€ 4,99*
ab € 61,17*
€ 79,18*
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 82,31*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 67,61*
€ 87,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.