Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 0.1m U.FL/R-SMA U.FL R-SMA Schwarz Koaxialkabel Antennen-Pigtail auf f 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 0.1m U.FL/R-SMA U.FL R-SMA Schwarz Koaxialkabel Antennen-Pigtail auf f 30cm
ALLNET 0.1m U.FL/R-SMA U.FL R-SMA Schwarz Koaxialkabel Antennen-Pigtail auf f 30cm
Artikel-Nr.:
     7405B-992106846
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-PIG-UFL-RSMA-F-30
EAN/GTIN:
     4038816102089
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
umts antenne

ALLNET 0.1m U.FL/R-SMA U.FL R-SMA Schwarz Koaxialkabel Antennen-Pigtail auf f 30cm

Artikeldetails:

  • Einsatzbereich: Antenne / TV Kabellänge: 0,5m Typ: Kabel Kabelmedium: WLAN Bauform (Twisted Pair u.ä.): Koaxial Netzwerkstandards: WLAN Farbe: Schwarz

ALLNET 0.1m U.FL/R–SMA U.FL R–SMA Schwarz Koaxialkabel Antennen–Pigtail auf f 30cm

Produktbeschreibung:

30 cm Pigtail zur Bereitstellung eines Antennenanschlusses
fü,r Mini–PCIe Karten (z.b.
WLAN, 3G/UMTS, GPS).Technische Daten :– IPEX U.FL–Stecker
Male– RP–SMA – Female– Modellname : ANT–PIG–UFL–RSMA–F–30 , ,–
Lä,nge: 30 cm ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
Koaxial
Netzwerkstandards
WLAN
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Antenne / TV
Kabellänge
0,3 m
Kabelmedium
WLAN
Anschluss 1
U.FL
Anschluss 2
R–SMA

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1928
€ 6,00*
ab € 0,30*
€ 0,33*
4 Tage
1928
€ 8,00*
ab € 0,30*
€ 0,33*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 10,10*
€ 10,79*
€ 3,50*
ab € 13,10*
€ 13,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.