Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992122689 Herst.-Nr.: UCTBRGB12-BP6 EAN/GTIN: 4713157723420 |
| |
|
| | |
| Enermax Lüfter 120*120 T.B. RGB 6 Fan Pack beleuchtet+Fernb. Gehäuse-Lüfter 47,5 cfm Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Enermax T.B. RGB UCTBRGB12-BP6 Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsmenge: 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Packungsinhalt: Fernbedienung, 24 Montageschrauben, RGB-Steuergerät Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Twister Bearing Drehgeschwindigkeit: 1500 U/min Luftstrom: 80.75 m³/h (47,53 CFM) Geräuschpegel: 22 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 6-polig Nennspannung: 12 V Merkmale: Beeindruckende RGB-Lichteffekte, RGB Sync Ready
Enermax Lüfter 120*120 T.B. RGB 6 Fan Pack beleuchtet+Fernb. Gehäuse–Lüfter 47,5 cfm Produktbeschreibung: T.B.RGB verwendet die exklusive Enermax LED Lighting Technologie für eine unglaublich helle und gleichmäßige RGB–Beleuchtung. Mit der patentierten Twister–Lager Technologie bietet der T.B. RGB–Lüfter nicht nur eindrucksvolle Lichteffekte, sondern ist außerdem noch besonderes laufruhig und leise. Die Serie wird mit der ENERMAX RGB–Steuerbox geliefert, die bis zu 8 x RGB–Lüfter und 2 x RGB–LED–Geräte unterstützt. Darüber hinaus können mit der mitgelieferten 3–in–1–Fernbedienung die gewünschten RGB–Beleuchtungseffekte, Farben und die Lüftergeschwindigkeit ausgewählt werden. Hierfür wird keine Software oder APP benötigt. Technische Details: Leistungen Geeignet für Computergehäuse Unterstützte Prozessorsteckplätze Nicht unterstützt Kompatible Prozessoren Nicht unterstützt Rotationsgeschwindigkeit (min.) 500 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.) 1500 RPM Maximaler Luftstrom 47,53 cfm Maximum Luftdruck 1,66 mmH2O Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–160000 h Lieferumfang Leistung Gewicht und Abmessungen Abmessungen Gebläse (B x T x H) 120 x 25 x 120 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 50,07* | € 52,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,13* | € 52,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,08* | € 52,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,42* | € 56,88* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 55,24* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|