Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-992199109 Herst.-Nr.: J4859D EAN/GTIN: 0190017245850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Enterprise Aruba SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul GigE 1000Base-LX LC Einzelmodus bis zu 10 km Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HPE Aruba - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 1000Base-LX Datenübertragungsrate: 1 Gbps Data Link Protocol: GigE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,5 cm x 5,3 cm x 1,3 cm Gewicht: 20 g Preistyp: Wieder auf den Markt gebracht Entwickelt für: OfficeConnect 1820; HPE Aruba 2530, 2540 24, 2540 48, 2620, 2930F 12, 2930F 24, 2930F 48, 2930F 8G, 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 3810, 3810M 24, 3810M 40, 3810M 48, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R 92, 5412R zl2, 54XX, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX, 70XX, 72XX, 83XX, 8400 8-slot
HP Enterprise Aruba SFP Mini–GBIC–Transceiver–Modul GigE 1000Base–LX LC Einzelmodus bis zu 10 km für 2930M 24 40 48 8320 MACsec Advanced Module OfficeConnect 1410 Produktbeschreibung: HPE Aruba – SFP (Mini–GBIC)–Transceiver–Modul - 10 SFP LC LX
- Datenübertragungsrate (Maximum): 1000 MBit/s
- Schnittstelle: SFP
- Optischer Kabelverbinder: LC
- Kabeltyp: Faseroptik
- Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 10000 m
- Breite: 55,9 mm, Tiefe: 12,7 mm, Höhe: 15,2 mm
Technische Details: Allgemein Gerätetyp SFP (Mini–GBIC)–Transceiver–Modul Netzwerk Anschlusstechnik Kabelgebunden Verdrahtungstyp 1000Base–LX Datenübertragungsrate 1 Gbps Maximaler Übertragungsbereich 10 km Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x Ethernet 1000Base–LX – LC single–mode Abmessungen und Gewicht Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HPE 1820–24G, 1820–24G–PoE+ (185W), 1820–48G, 1820–48G–PoE+ (370W), 20–port Gig–T PoE+/4–port SFP v2 zl Module, 2510–24G Switch, 2510–48G Switch, 2520–24G–PoE Switch, 2520–24–PoE Rack Shippable Switch, 2610–24 Switch, 2610–24–PoE Switch, 2610–24–PPoE Switch, 2610–48 Switch, 2610–48–PoE Switch, 2810–24G Rack Shippable Switch, 2810–24G Switch, 2810–48G Switch, 2910–48G al Switch, 2910–48G–PoE+ al Switch, 3500–24G–PoE yl Switch, 6120G/XG Blade Switch, 6120XG Blade Switch, 6200–24G–mGBIC yl Switch, 9400sl 40–Port Mini–GBIC Module, E2810–48G Rack Shippable Switch, E2910–24G Rack Shippable al Switch, E3500–24G–PoE+ yl Switch, EP Redundant Management Module, HP 2510–24G Rack Shippable Switch ¦ HPE OfficeConnect 1410 24G ¦ HPE Aruba 2530–24G, 2530–24G–2SFP+, 2530–24G–PoE+, 2530–24G–PoE+–2SFP+, 2530–24–PoE+, 2530–48, 2530–48G, 2530–48G–2SFP+, 2530–48G–PoE+, 2530–48G–PoE+–2SFP+, 2530–48–PoE+, 2530–8, 2530–8G, 2530–8G–PoE+, 2530–8–PoE+, 2615–8–PoE, 2620–24, 2620–24–PoE+, 2620–24–PoE+ Rack Shippable, 2620–24–PPoE+, 2620–24–PPoE+ Rack Shippable, 2620–48, 2620–48 Rack Shippable, 2620–48–PoE+, 2915–8G–PoE, 2920–24G, 2920–24G–PoE+, 2920–48G, 2920–48G–PoE+, 2920–48G–PoE+ 740 W, 2930F 24G 4SFP, 2930F 24G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 48G 4SFP, 2930F 48G 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP, 2930F 48G PoE+ 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 8G PoE+ 2SFP+, 2930M 24 Smart Rate POE+ 1–Slot, 2930M 24G 1–Slot, 2930M 24G POE+ 1–Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1–slot Switch, 2930M 48G 1–Slot, 2930M 48G POE+ 1–Slot, 3800–24G–2SFP+, 3800–24G–2SFP+ w/o EEE, 3800–24G–PoE+–2SFP+, 3800–24G–PoE+–2SFP+ w/o EEE, 3800–24SFP–2SFP+, 3800–48G–4SFP+, 3800–48G–4SFP+ w/o EEE, 3800–48G–PoE+–4SFP+, 3800–48G–PoE+–4SFP+ w/o EEE, 3810M 16SFP+ 2–slot Switch, 3810M 24G PoE+ 1–slot Switch, 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1–slot Switch, 3810M 48G PoE+ 1–slot Switch, 8320, MACsec Advanced Module |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, gbic-modul aruba, fibre channel transceiver, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 153,24* | € 175,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 152,64* | € 175,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 153,22* | € 175,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 156,19* | € 178,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 167,22* | € 189,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|