Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-02 WLAN 150Mbit/s Netzwerkkarte Nano WiFi adapter 802.11 b/g/n 150 Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150Mbit/s Netzwerkkarte Nano WiFi adapter 802.11 b/g/n 150 Mbps
Inter-Tech DMG-02 WLAN 150Mbit/s Netzwerkkarte Nano WiFi adapter 802.11 b/g/n 150 Mbps
Artikel-Nr.:
     7405B-992308046
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888122
EAN/GTIN:
     5201964097081
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Inter-Tech DMG-02 WLAN 150Mbit/s Netzwerkkarte Nano WiFi adapter 802.11 b/g/n 150 Mbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech DMG-02 - Netzwerkadapter - USB 2.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,5 cm x 2 cm x 0,7 cm Gewicht: 5 g Data Link Protocol: 802.11b/g/n Datenübertragungsrate: 150 Mbps Frequenzband: 2,4 GHz Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor RTL8188EUS Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Systemanforderungen: Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Inter–Tech DMG–02 WLAN 150Mbit/s Netzwerkkarte Nano WiFi adapter 802.11 b/g/n 150 Mbps

Produktbeschreibung:

Der DMG–02 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN–Netzwerk (802.11 n/b/g) zu verbinden um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps auf das Internet zugreifen zu können. Diese Geschwindigkeiten und eine sehr gute Funkabdeckung werden trotz der sehr kompakten Bauform von nur 2cm Gesamtlänge erreicht.
Seine ultrakompakte Bauform lässt selbst in sehr schlanken Notebooks eine unauffällige Anwendung zu. Bei nichtgebrauch lassen sich die empfindlichen Kontakte durch eine Schutzkappe verdecken.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Eingebaut
Nein
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB–Version
2.0
Bandbreite
Datenübertragungsrate (Maximum)
150 Mbit/s
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN
Ja
WLAN–Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
WLAN–Band
Einzelband (2,4 GHz)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Chipsatz
Realtek RTL–8188EUS
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
Antenne
Antenne
Ja
Antennentyp
Intern
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistung
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64–bit WEP,AES,TKIP,WPA,WPA2,WPS
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
30 g
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE
RoHS–Kompatibel
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95%
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,04*
€ 6,78*
ab € 3,34*
€ 5,09*
€ 4,50*
ab € 3,63*
€ 5,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 13,23*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 15,60*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.