Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 8x RJ45 2x SFP 20 Gbps 23.5 dB 100 240 V 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 8x RJ45 2x SFP 20 Gbps 23.5 dB 100 240 V 150 W
Intellinet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 8x RJ45 2x SFP 20 Gbps 23.5 dB 100 240 V 150 W
Artikel-Nr.:
     7405B-992400781
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561167
EAN/GTIN:
     0766623561167
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Intellinet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk-Switch 8x RJ45 2x SFP 20 Gbps 23.5 dB 100 240 V 150 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet Web-Managed PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports, 8 x PoE-Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 140 W, Endspan, Desktop, PDM-Funktion, 19" Rackmount - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 140 W Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8.192 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, verwaltbar, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Cable Diagnostics Function, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Energy Efficient Ethernet, 512-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), SNMP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,6 kg

Intellinet gemanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung Schwarz Netzwerk–Switch 8x RJ45 2x SFP 20 Gbps 23.5 dB 100 240 V 150 W

Produktbeschreibung:

Intellinet 8–Port Gigabit Ethernet Web–Managed PoE+ Switch mit 2 SFP–Ports 140 W Endspan Desktop 19" Rackmount

Zur Verwendung als Desktop–Variante oder zur 19"–Montage
10/100/1000 Auto–Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
Zwei GBIC–Modul–Steckplätze (SFP)
PoE–Kapazität 140 Watt
Konfiguration über Webbrowser, Konsolenport, Telnet oder SSH

Sparen Sie Zeit und Geld mit Power over Ethernet
Der Intellinet 8–Port Gigabit Ethernet PoE+ Web–Managed Switch mit 2 SFP–Ports (7405–561341) ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE–kompatible Geräte über Cat5e– oder Cat6–Netzwerkkabel. Ausgestattet mit 8 Gigabit–Ports (alle mit Unterstützung von 802.3at/af PoE/PoE+), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und Bridges, VoIP–Telefonen, IP–Kameras und vieles mehr, während er gleichzeitig Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefert.

Power over Ethernet 802.3at
Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at–Protokoll und liefert so bis zu 30 Watt Strom pro Port*. IEEE802.3af– oder IEEE802.3at–konforme Geräte, die an den Switch angeschlossen werden, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, wodurch erhebliche Kosten und Zeit für die Verlegung von Stromleitungen gespart werden und viel Kabelgewirr und Adapter an exponierten Stellen wie Wänden und Decken entfallen. Jede beliebige Kombination von PoE– und nicht–PoE–Geräten wird unterstützt und dank Schutz vor Kurzschlüssen, Überlastung und Überspannung ist Ihre Ausstattung bestens gesichert. Für Geräte, die den 802.3at/af–Standard nicht unterstützen (ältere Access Points oder Netzwerkkameras), empfehlen wir die Verwendung eines Intellinet PoE/PoE+ Splitters.

Web–Management
Dieser PoE–Switch verfügt über eine beeindruckende Anzahl an Verwaltungsfunktionen, mit denen Sie die volle Kontrolle über alle Belange Ihres Netzwerkes haben. Der 8–Port Gigabit Ethernet PoE + Web Managed Switch unterstützt VLAN, Port Aggregation sowie Mirroring, QoS, ebenso wie SNMP V1 und das beliebte V2c. Dies sind nur ein paar gute Beispiele für die Vielfältigkeit dieses Switches.

PoE–Management
Der Intellinet 8–Port Gigabit Ethernet PoE+ Web–Managed Switch mit 2 SFP–Ports bietet umfangreiche PoE–Verwaltungsfunktionen. Die Ansprechverzögerung pro Port gleicht den ?Power Hike?, also die kurzfristige, konzentrierte Stromlast aus, die normalerweise bei einem Systemstart auftritt und die PoE–Priorisierung (niedrig, mittel, hoch) ermöglicht Ihnen die Festlegung von besonders wichtigen Ports, die immer mit Strom versorgt werden, selbst wenn das PoE–Strombudgetlimit überschritten wurde. Darüber hinaus können Sie die maximale Stromzuteilung pro Port festlegen, PoE pro Port ein– oder ausschalten und die aktuelle Leistungsaufnahme aller angeschlossenen PoE–Geräte überwachen. Zudem kann dieser Intellinet Switch SNMP–Trap–Nachrichten versenden, um einen Admin zu informieren, falls der benutzerdefininierte Leistungsaufnahme–Schwellenwert überschritten wurde.

Gigabit–Geschwindigkeit statt Flaschenhals
Ausgestattet mit 8 Auto–sensing 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Gigabit Ethernet Ports, bietet der Switch riesige Leistung für Computer, Server und andere Netzwerkgeräte. Es handelt sich hierbei nicht um einfache Combo–Ports, sondern um echte Gigabit–Ports, die die verfügbare Bandbreite auf bis zu 20 Gbit/s erhöhen.

* Das gesamte PoE–Budget beträgt 140 Watt. Die durchschnittliche Stromzuteilung pro Port liegt bei 17.5 Watt, die maximale Nutzung an einem Port bei 30 Watt.

Ausstattung:
IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)
IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3 (10Base–T Ethernet)
IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol LACP)
IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
IEEE 802.3u (100Base–TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Flow Control, im Vollduplex–Modus)
MAC–Adresstabelle: 8192 Einträge
Zwischenspeicher: 512 KByte
Backplane–Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
Store–and–Forward–Architektur
Maximale Packet Rate: 14,88 Mpps
MTBF: 259.692 Std
Kühlung
– Ein Lüfter
– Betriebslautstärke: 23,5 dB(A) (max.)
LEDs
PoE
Power
Link/Activity
Betriebstemperatur: 0 – 45° C
Luftfeuchtigkeit: 10% ? 90% RH, nicht kondensierend
Lagertemperatur: –10 ? 70°C

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl MAC–Adressen: 8192 · Auto–Uplink an jedem Port: Ja · Gewicht: 1600 · Jumbo Frames: Ja · LAN–Übertragungsrate: 1000 MBit/s · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · PoE–af Ports: 8 · PoE–at Ports: 8 · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Typ (Hersteller–Typ): 7405–561167 · Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s

Lieferumfang:
8–Port Desktop Gigabit Web–Managed PoE+ Switch mit 2 SFP Ports
19"–Montagewinkel
Stromkabel
Anleitung

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
gemanaged
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl an installierten SFP Modulen
2
Konsolen–Port
RJ–45
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Port–Spiegelung
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
DHCP–Client
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
20 Gbit/s
Store–and–Forward
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
VLAN–Unterstützung
Ja
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x
Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
FCC Class A, CE
Leistung
Geräuschpegel
23,5 dB
Puffergröße
512 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–259692 h
Energie
Stromverbrauch (typisch)
150 W
AC Eingangsspannung
100 – 240
AC Eingangsfrequenz
50/60
Druckanstiegsschutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Power–over–Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1,6 kg

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch, intellinet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 142,85*
€ 172,59*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 172,61*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 156,64*
€ 186,32*
€ 3,50*
ab € 163,12*
€ 191,54*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,89*
€ 301,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.