Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine VGA-Kabel HD-15 ohne Pol 9 M bis 9 M 1,5 cm geformt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine VGA-Kabel HD-15 ohne Pol 9 M bis 9 M 1,5 cm geformt Schwarz
InLine VGA-Kabel HD-15 ohne Pol 9 M bis 9 M 1,5 cm geformt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992567041
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17715B
EAN/GTIN:
     4043718090228
Suchbegriffe:
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

InLine VGA-Kabel HD-15 ohne Pol 9 M bis 9 M 1,5 cm geformt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine VGA-Kabel - 1,5 cm Typ: VGA-Kabel Technologie: Doppelisolierung Besonderheiten: Geformt, Ferritleiste Länge: 1,5 cm Anschluss: HD-15 ohne Pol 9 - männlich Stecker (zweites Ende): HD-15 ohne Pol 9 - männlich Farbe: Schwarz

InLine VGA–Kabel HD–15 ohne Pol 9 M bis 9 M 1,5 cm geformt Schwarz

Produktbeschreibung:

S–VGA Kabel Stecker/Stecker schwarz mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9).
  • S–VGA Kabel, schwarz
  • 15pol HD Stecker an 15pol HD Stecker
  • schwarze Stecker, vergossen
  • doppelte Folien–Abschirmung plus Geflecht
  • mit Ferrit
  • volle Pin–Belegung, 3 Koaxial– plus 7 Steuerleitungen (Pin 9 nicht belegt)

  • Höhe Verpackung: 0,036 m
  • Typ: BNC & VGA
  • UL: Nein
  • Extras: Ferrit
  • Länge: 1,50 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0014 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 8,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–175000 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Video
  • Variante: Standard Kabel
  • Seite A: 15pol HD Stecker
  • Seite B: 15pol HD Stecker
  • Schirmung: 2–fach geschirmt
  • Hersteller–Nr.: 17715B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8090228
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,194 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
VGA–Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Besonderheiten
Geformt, Ferritleiste
Länge
1,5 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
15–poliger HD D–Sub (HD–15) ohne Pol 9 – männlich
Stecker (zweites Ende)
15–poliger HD D–Sub (HD–15) ohne Pol 9 – männlich

Weitere Suchbegriffe: svga-kabel inline, svga kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,52*
€ 7,14*
ab € 5,73*
€ 8,37*
Lager 7405
243
€ 1,00*
ab € 12,80*
€ 15,54*
€ 3,50*
ab € 18,37*
€ 22,04*
€ 6,90*
ab € 17,72*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,31*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.