Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear APM408F Erweiterungsmodul 10 GBase-X x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear APM408F Erweiterungsmodul 10 GBase-X x 8
Netgear APM408F Erweiterungsmodul 10 GBase-X x 8
Artikel-Nr.:
     7405B-992658560
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408F-10000S
EAN/GTIN:
     0606449131994
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Netgear APM408F Erweiterungsmodul 10 GBase-X x 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR APM408F - Erweiterungsmodul - 10 GBase-X x 8 Gerätetyp: Erweiterungsmodul Formfaktor: Plug-in-Modul Ports: 10 GBase-X x 8 Gewicht: 300 g Lokalisierung: Weltweit Verdrahtungstyp: Ethernet 1000Base-X, Ethernet 10 GBase-X Data Link Protocol: GigE, 10 GigE Datenübertragungsrate: 10 Gbps

Netgear APM408F Erweiterungsmodul 10 GBase–X x 8

Produktbeschreibung:

NETGEAR 8 x 1G/10 GBASE–X SFP+ Port Karte für M4300–96X (APM408F)

Der NETGEAR M4300–96X ist ein modularer Switch, der bis zu 96–Port 10G oder 24–Port 40G für Server– und Storage–Interconnect–, AV–over–IP– und SMB–Core–Implementierungen unterstützt.

Technische Daten:
Anzahl 100M/1G/10G Ports: 8 x · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch SFP · Typ (Hersteller–Typ): APM408F–10000S

Lieferumfang:
Port Erweiterungskarte,Gummischutzkappe in SFP+ Buchsen,Installationsanleitung

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Ports
10 GBase–X x 8
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base–X, Ethernet 10 GBase–X
Data Link Protocol
GigE, 10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10 GBase–X – SFP+ – weiblich
Maße und Gewicht
Gewicht
300 g

Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch netgear, sfp switch, sfp switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 470,00*
€ 508,82*
Frei Haus
ab € 492,11*
€ 530,43*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 491,04*
€ 530,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 517,60*
€ 557,61*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 550,70*
€ 589,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,39*
€ 697,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,17*
€ 674,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.