Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear APM402XL Erweiterungsmodul 40 Gigabit QSFP+ x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear APM402XL Erweiterungsmodul 40 Gigabit QSFP+ x 2
Netgear APM402XL Erweiterungsmodul 40 Gigabit QSFP+ x 2
Artikel-Nr.:
     7405B-992658563
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM402XL-10000S
EAN/GTIN:
     0606449133868
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Netgear APM402XL Erweiterungsmodul 40 Gigabit QSFP+ x 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR APM402XL - Erweiterungsmodul - 40 Gigabit QSFP+ x 2 Gerätetyp: Erweiterungsmodul Formfaktor: Plug-in-Modul Ports: 40 Gigabit QSFP+ x 2 Gewicht: 300 g Lokalisierung: Weltweit Verdrahtungstyp: Ethernet 40 GBase-X Data Link Protocol: 40 Gigabit LAN Datenübertragungsrate: 40 Gbps

Netgear APM402XL Erweiterungsmodul 40 Gigabit QSFP+ x 2

Produktbeschreibung:

NETGEAR 2 x 40 GBASE–X QSFP+ Port Karte für M4300–96X (APM402XL)

Der NETGEAR M4300–96X ist ein modularer Switch, der bis zu 96–Port 10G oder 24–Port 40G für Server– und Storage–Interconnect–, AV–over–IP– und SMB–Core–Implementierungen unterstützt.

Technische Daten:
Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch SFP · Typ (Hersteller–Typ): APM402XL–10000S

Lieferumfang:
Port Erweiterungskarte,Gummischutzkappe in QSFP + Buchsen,Installationsanleitung

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Ports
40 Gigabit QSFP+ x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 40 GBase–X
Data Link Protocol
40 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 40 GBase–X – QSFP+ – weiblich
Maße und Gewicht
Gewicht
300 g

Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch netgear, sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 492,90*
€ 533,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,97*
€ 560,75*
Frei Haus
ab € 537,32*
€ 578,58*
€ 1,93*
ab € 538,94*
€ 579,95*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 548,79*
€ 592,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,33*
€ 704,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,59*
€ 679,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.