LogiLink Videokabel HDMI / DVI W bis DVI-D M 3 m Doppelisolierung Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LogiLink Adapterkabel - HDMI / DVI - 3 m Kabel: Adapterkabel - HDMI / DVI Technologie: Doppelisolierung American Wire Gauge (AWG): 30 Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - weiblich Stecker (zweites Ende): DVI-D - männlich Besonderheiten: Gepresst
LogiLink Videokabel HDMI / DVI W bis DVI–D M 3 m Doppelisolierung Schwarz
Produktbeschreibung:
Dieses Kabel ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten
an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma,
LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren sowie
auch umgekehrt den Betrieb von DVI Endgeräten
am HDMI Peripherien.Hochwertiges HDMI zu DVI Kabel
Anschluss 1 HDMI (Typ A) 19–pin Stecker Anschluss
2 DVI–D (18+1) Stecker DVI Befestigung mit Rändelschrauben
DVI Belegung Single Link (18+1) Auflösung 1920
x 1080 (bei 60 Hz) Kabellänge 3 Meter Vergossene
Kunststoffhaube,
ve
Verpackung: Retail
Technische Details:
Allgemein
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Technologie
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single–Link), 18+1–polig – männlich