Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Schneider Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Schneider Dunkelgrau
BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Schneider Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     7405B-993043457
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-275IIICOSG/BEG
EAN/GTIN:
     8809166679332
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Schneider Dunkelgrau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix Druckertyp: Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom) Gewicht: 2,5 kg Max. Mediengröße: Roll (8,3 cm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 80 x 144 dpi Schnittstelle: USB 2.0, seriell RAM Installiert (Max.): 64 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 16 MB Druckersprache: BXL Funktionen: PNE-Sensor, Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Farbe: Dunkelgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 23,9 cm x 15,7 cm

BIXOLON SRP–275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Schneider Dunkelgrau

Produktbeschreibung:

SRP–275III
Einfaches Einlegen
Der SRP–275III, ein serieller 3–Zoll–Punktmatrix–Belegdrucker,
eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen,
vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck
bis zum Servicebericht,
und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen.
Neben seinem ergonomischen, reinigungsfreundlichen
Design und dem einfachen Einlegen von Druckpapier
verfügt der SRP–275III optional über eine Abrisskante
oder einen Autocutter.
Er ist in drei Schnittstellenausführungen erhältlich:
USB 2.0 FS + Seriell + Ethernet*,
USB 2.0 FS + Parallel oder USB 2.0 FS + Seriell (*DHCP–fähig).
Dank bidirektionaler Drucktechnologie (logische
Suche) ist der SRP–275III schnell und leise und
kann mehrere Kopien mit der Zuverlässigkeit von
bis zu 18 Millionen Zeilen drucken.
Mithilfe von Virtual Memory Switch Manager (VMSM)
lassen sich die Druckereinstellungen und die Standardsprache
einfach ändern.
Der SRP–275III bietet darüber hinaus ein einfaches
Programm zum Logo/Firmware–Download,
mit dem das Design der Belege mit Unternehmenslogos
unkompliziert angepasst werden kann.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Punktmatrix – 9 Pin – zweifarbig (monochrom)
Farbe
Dunkelgrau
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 5.1 Linien/Sek. – max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)
80 x 144 dpi
Druckersprache
BXL
Funktionen
PNE–Sensor, Black Mark–Sensor, Papierausgabesensor, Sensor–Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto–Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
16 MB
Medienhandhabung
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Mediengrößen
Roll (8,3 cm)
Max. Druckbreite
63.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm – 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch – Roll (8,3 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
23,9 cm
Höhe
15,7 cm
Gewicht
2,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, bondrucker, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 157,55*
€ 192,35*
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 193,89*
€ 3,50*
ab € 160,24*
€ 195,39*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 175,16*
€ 204,16*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 188,76*
€ 218,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
GRC-220BR
ab € 2,13*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,94*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,15*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,57*
Zubehör
Bixolon
RSC-275
ab € 3,49*
Zubehör
Bixolon
RWM-275
ab € 5,58*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,33*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,76*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,05*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
GRC-220B
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.