Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Engage Headband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Engage Headband
GN Netcom JABRA Engage Headband
Artikel-Nr.:
     7405B-993114825
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14121-40
EAN/GTIN:
     5706991020298
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen

GN Netcom JABRA Engage Headband

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Kopfbügel für Headset Produkttyp: Kopfbügel Bestimmt für: Headset Entwickelt für: Engage 65 Convertible, 75 Convertible

GN Netcom JABRA Engage Headband

Produktbeschreibung:

Überkopfbügel (Leichtbauweise) für Jabra Engage 65 bzw.
Engage 75 Convertible. Ermöglicht einen bequemen
Tragestil über dem Kopf.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Stirnband
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Jabra Engage 65 Convertible Mono, Jabra Engage 75 Convertible Mono
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
30 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
37,9 cm
Länge des Versandkartons
28,5 cm
Höhe des Versandkartons
16,8 cm
Menge pro Versandkarton
48 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
1,84 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,31*
€ 20,17*
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 20,18*
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 20,26*
€ 6,70*
ab € 15,20*
€ 21,32*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 21,37*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14121-39
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.