Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 Kabel A an B transparent mit Ferritkern 0,3m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB 2.0 Kabel A an B transparent mit Ferritkern 0,3m Weiß
InLine USB 2.0 Kabel A an B transparent mit Ferritkern 0,3m Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-993165947
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34503
EAN/GTIN:
     4043718275335
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

InLine USB 2.0 Kabel A an B transparent mit Ferritkern 0,3m Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine USB 2.0 cable - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 30 cm Typ: USB-Kabel Technologie: Doppelisolierung Besonderheiten: Ferritkern Länge: 30 cm Anschluss: 4-polig USB Typ A - Stecker Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - Stecker Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Weiß, durchsichtig

InLine USB 2.0 Kabel A an B transparent mit Ferritkern 0,3m Weiß

Produktbeschreibung:

  • USB Stecker Typ A an Stecker Typ B
  • kompatibel zum USB 2.0 Standard
  • doppelt geschirmt, mit Ferritkern
  • im PE–Beutel mit EAN–Code

  • Hersteller–Nr.: 34503
  • EAN Code: 7405–4043717405–8275335
  • Farbe: Transparent
  • Typ: USB 2.0
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Verpackung: Retail
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • UL: Nein
  • Seite B: USB–B Stecker
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 4,5 mm
  • Länge Verpackung: 0,100 m
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • vergoldete Kontakte: Nein
  • Signal: Daten
  • Datenübertragungsrate: 480 Mb/s
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Schirmung: 2–fach geschirmt
  • Variante: Ferrit
  • Gewicht: 0,033 kg
  • Seite A: USB–A Stecker

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Besonderheiten
Ferritkern
Länge
30 cm
Farbe
Weiß, durchsichtig
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A – Stecker
Stecker (zweites Ende)
4–poliger USB Typ B – Stecker
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0

Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,24*
Lager 7405
320
€ 1,00*
ab € 10,05*
€ 14,55*
€ 3,50*
ab € 12,87*
€ 18,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.