Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise HPN FlexFabric 5945 Switch 4 Slots VXLAN VTEP OVSDB Support IPv6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise HPN FlexFabric 5945 Switch 4 Slots VXLAN VTEP OVSDB Support IPv6
HP Enterprise HPN FlexFabric 5945 Switch 4 Slots VXLAN VTEP OVSDB Support IPv6
Artikel-Nr.:
     7405B-993482497
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JQ076A
EAN/GTIN:
     0190017209685
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch

HP Enterprise HPN FlexFabric 5945 Switch 4 Slots VXLAN VTEP OVSDB Support IPv6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE FlexFabric 5945 4-slot - Switch - 96 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 96 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 2U Untertyp: 100 Gigabit Ethernet Ports: 96 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28 + 2 x Gigabit SFP Leistung: Latenz (64-Byte-Pakete): 1 µs ¦ Durchsatz: 3,2 Tbit/s ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 2024 Mpps Kapazität: IPv4-Einträge in Routingtabelle: 128000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 84000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 Größe der MAC-Adresstabelle: 288K Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9416 Byte Routing Protocol: OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv6-Routing, ECMP, RIPng, IS-ISv6, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), BGP+ Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, WFQ, sFlow, PIM-Snooping, STP Support, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, Tunnel, DCBX-Unterstützung, DHCP-Snooping, QoS, CAR, Jumbo-Frames-Support, DLDP-Unterstützung, ECMP, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, DCB, MIB, NTP-Zeitsynchronisation, FCoE-Weiterleitung, Ingress Layer 2 MAC ACLs, CoS, SP, IRF technology, FCoE-Support, ISSU, 32-MB-Paketpuffer, UDP-Formung, NTP, WDRR, ToR, 2 Lüftereinschub-Slots Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3ag Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 66 cm x 8,81 cm Gewicht: 18,1 kg Systemanforderungen: Comware v7

HP Enterprise HPN FlexFabric 5945 Switch 4 Slots VXLAN VTEP OVSDB Support IPv6

Produktbeschreibung:

Bei der HPE FlexFabric 5945 Switch–Serie handelt es sich um eine Familie von ToR–Switches (Top–of–Rack) mit hoher Dichte und äußerst kurzer Latenzzeit, die ideal für Bereitstellungen auf Aggregations– oder Serverzugriffsebene in Rechenzentren von Großunternehmen geeignet ist. Außerdem ist der HPE 5945 leistungsstark genug für die Bereitstellung in der Kernschicht mittelständischer Unternehmen. Durch verstärkt virtualisierte Anwendungen und Datenverkehr von Server zu Server benötigen Kunden Spine– und ToR–Switches, die Ihre Anforderungen im Hinblick auf den Durchsatz erfüllen können. Mit dem HPE 5945 können Rechenzentren jetzt bis zu 100 GbE pro Anschluss unterstützen und so die Anbindung von Hochleistungsservern und Funktionen zum Betrieb virtueller Umgebungen ermöglichen. Die HPE FlexFabric 5945 Switch–Serie bietet verschiedene passende Optionen für Ihr Budget und Ihre IT–Umgebung, dank Cut–Through mit besonders geringer Latenzzeit und Leitungsgeschwindigkeiten mit unterschiedlicher Anschlussdichte sowie Spine–/ToR–Verbindungen mit Geschwindigkeiten von 100 GbE/40 GbE/25 GbE/10 GbE.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 96 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar 2U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
96 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28 + 2 x Gigabit SFP
Leistung
Latenz (64–Byte–Pakete): 1 µs ¦ Durchsatz: 3,2 Tbit/s ¦ Routing–/Switching–Kapazität: 2024 Mpps
Kapazität
IPv4–Einträge in Routingtabelle: 7405–128000 ¦ IPv6–Einträge in Routingtabelle: 84000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Größe der MAC–Adresstabelle
288K Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9416 Byte
Routing Protocol
OSPF, BGP–4, IS–IS, RIP–1, RIP–2, BGP, IGMP, VRRP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv6–Routing, ECMP, RIPng, IS–ISv6, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), BGP+
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Paketfilterung, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, IPv6–Unterstützung, SNTP–Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), sFlow, PIM–Snooping, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Tunnel, Data Center Bridging Exchange (DCBX)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), Jumbo–Frames–Support, Device Link Detection Protocol (DLDP)–Unterstützung, Equal–Cost Multipath (ECMP), IPv4–Unterstützung, LLDP–Support, DHCP–Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, Data Center Bridging (DCB), Management Information Base (MIB), NTP–Zeitsynchronisation, FCoE–Weiterleitung, Ingress Layer 2 MAC–Zugriffssteuerungslisten (ACLs), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), FCoE–Support, In–Service Software Upgrade (ISSU), 32–MB–Paketpuffer, UDP–Formung, Network Timing Protocol (NTP), Weighted Deficit Round Robin (WDRR), Top–of–Rack (ToR), 2 Lüftereinschub–Slots
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3ag
RAM
8 GB SDRAM
Flash–Speicher
1 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base–LX SFP ¦ 1 x Konsole ¦ 1 x Verwaltung RJ–45 ¦ 1 x Konsole (Mini–USB) RJ–45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Verwaltung SFP
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) – Hot–Plug
Max. unterstützte Anzahl
4
Redundante Stromversorgung
Optional
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 24, EN 61000–3–2, EN 61000–3–3, EN55024, AS/NZS 60950–1, ICES–003 Klasse A, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 A, FDA 21 CFR, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1, ETSI EN 300 386
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Comware v7
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
8,81 cm
Gewicht
18,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
27 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19.101,94*
€ 19.212,17*
Frei Haus
ab € 19.751,56*
€ 19.860,71*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19.751,58*
€ 19.860,73*
€ 1,93*
ab € 20.085,49*
€ 20.194,06*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 20.085,63*
€ 20.194,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.194,20*
€ 24.031,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.169,55*
€ 24.001,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.086,33*
€ 23.902,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.085,63*
€ 23.901,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.