Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Medienfach / Zuführung 500 Seiten in 1 Schubladen Trays für HL-4200CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Medienfach / Zuführung 500 Seiten in 1 Schubladen Trays für HL-4200CN
Brother Medienfach / Zuführung 500 Seiten in 1 Schubladen Trays für HL-4200CN
Artikel-Nr.:
     7405B-993823143
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT41CL
EAN/GTIN:
     4977766611510
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother

Brother Medienfach / Zuführung 500 Seiten in 1 Schubladen Trays für HL-4200CN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LT-41CL - Medienfach / Zuführung - 500 Seiten Produkttyp: Medienfach / Zuführung Gesamte Medienkapazität: 500 Seiten Anzahl der Schubladen für Medienträger: 1 Medientyp: Normalpapier Mediengrößen: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) Entwickelt für: Brother HL-4200CN

Brother Medienfach / Zuführung 500 Seiten in 1 Schubladen Trays für HL–4200CN

Produktbeschreibung:

Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter
von Produkten für Kommunikationstechnologie.
Zum Portfolio zählen Fax– und Multifunktionsgeräte
(Thermosensitiv,
Thermotransfer und Laser), digitale Tischkopierer,
Laser– und Matrixdrucker, elektronische Beschriftungsgeräte,
Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme
und Datenshredder.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Gesamte Medienkapazität
500 Seiten
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Medientyp
Normalpapier
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother HL–4200CN

Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Zubehör Drucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 305,82*
€ 312,22*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 331,59*
€ 338,79*
Frei Haus
ab € 331,61*
€ 338,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.