Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FGP-3400W760 Switch 32 x 10/100 PoE+ + 2 x 10/100/1000 Desktop an Rack montierbar 760 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FGP-3400W760 Switch 32 x 10/100 PoE+ + 2 x 10/100/1000 Desktop an Rack montierbar 760 W
LevelOne FGP-3400W760 Switch 32 x 10/100 PoE+ + 2 x 10/100/1000 Desktop an Rack montierbar 760 W
Artikel-Nr.:
     7405B-993872271
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-3400W760
EAN/GTIN:
     4015867203286
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

LevelOne FGP-3400W760 Switch 32 x 10/100 PoE+ + 2 x 10/100/1000 Desktop an Rack montierbar 760 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FGP-3400W760 - Switch - 34 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 34 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 32 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 760 W Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 10,4 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 pps ¦ Switching-Kapazität: 10,4 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 16KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, 8-MB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,2 cm x 19,7 cm x 4,3 cm Gewicht: 2 kg

LevelOne FGP–3400W760 Switch 32 x 10/100 PoE+ + 2 x 10/100/1000 Desktop an Rack montierbar 760 W

Produktbeschreibung:

Der GEP–1023 Switch bietet 8 10/100 / 1000M Ports mit 2 Port SFP. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung entwickelt, in der der Verkehr im Netzwerk ist und die Anzahl der Benutzer kontinuierlich zunimmt.

Er besteht aus 8 PSE / PoE–Ports. Dies kann die Begrenzung des Stromauslassortes lösen und dem Systemdesigner eine flexible Lösung bieten, um das Netzwerkgerät überall zu lokalisieren.

Die Gerätegröße ist speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt. Der Switch kann dort installiert werden, wo der Platz begrenzt ist. Darüber hinaus bietet es eine reibungslose Netzwerkmigration und ein einfaches Upgrade auf die Netzwerkkapazität. Der PoE–Switch kann an der Wand montiert werden.

– DIP–Schalter zur Steuerung der PoE–Aktivität aller Ports
– IEEE 802.3af/at–PoE–PSE mit 30 W Leistungsbudget
– IEEE–802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
– IEEE–802.3x Flow–Control schützt vor Packet–Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
– Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
3,1 kg
Höhe
45 mm
Breite
195 mm
Tiefe
480 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
32
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
760 W
Verpackungsinformation
Rackmontageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Paketgewicht
3,6 kg
Gummifüße
Ja
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
534 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Verpackungsbreite
255 mm
Design
Ein–/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Class A, CE
LED–Anzeigen
LAN,PoE,Power,Uplink
Rack–Einbau
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Behördliche Zulassung
EMI:EN55032:2012+AC:2013, EN55022:2010+AC:2011, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000–3–2:2014, EN61000–3–3:2013;EMS: EN55024:2010, IEC61000–4–2:2008, IEC61000–4 3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000–4–4:2012, IEC61000–4–5:2005, IEC61000–4–6:2013, IEC61000–4–8:2009, IEC61000–4–11:2004
Logistikdaten
Versandkarton Länge
55,5 cm
Gewicht Versandkarton
19,5 kg
Breite des Versandkartons
51 cm
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
28 cm
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6,Cat7
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
MAC–Adressentabelle
32000 Eintragungen
Datenpaket–Pufferspeicher
8 MB
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Jumbo–Frames
16000
Routing–/Switching–Kapazität
10,4 Gbit/s
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
74000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
32
Fast Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
32

Weitere Suchbegriffe: soho-switch level one, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 803,20*
€ 870,44*
Frei Haus
ab € 860,84*
€ 928,90*
€ 1,93*
ab € 863,08*
€ 928,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,44*
€ 1.035,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,89*
€ 1.033,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,67*
€ 1.015,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,40*
€ 996,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,20*
€ 955,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.