Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL GS1920-8HPv2 Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Desktop wandmontierbar 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL GS1920-8HPv2 Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Desktop wandmontierbar 130 W
ZyXEL GS1920-8HPv2 Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Desktop wandmontierbar 130 W
Artikel-Nr.:
     7405B-993948405
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1920-8HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937602230
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

ZyXEL GS1920-8HPv2 Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Desktop wandmontierbar 130 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel GS1920-8HPv2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - Smart Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 15 Mpps Kapazität: QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, WFQ, ZyXEL iStacking Technology, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, MIB, MVR, GVRP, duale Firmware-Images, SPQ, NDP, Anschlussisolierung, CoS, IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Cloud-verwaltet, DSCP-Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, ErrDisable Recovery, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, protokollbasierter VLAN-Support, CPU-Schutz, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, ICMP, VLAN-Filterung, Loop Guard, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, WRR, MAC based VLAN, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, MRSTP, MAC Freeze Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,7 cm x 16,2 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,9 kg

ZyXEL GS1920–8HPv2 Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi–Gigabit–SFP Desktop wandmontierbar 130 W

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen
Ja Wandmontage Ja Sicherheit LVD,
BSMI Elektromagnetische Verträglichkeit FCC 15 A,
CE A, BSMI EMC Zertifizierung RoHS Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Quality of Service (QoS) Support
Ja ARP–Inspektion Ja Systemereignisprotokoll Ja
MIB Unterstützung RFC 1066,
RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757,
RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674,
RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292,
RFC 4293 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic
Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Anzahl Combo–SPF–Anschlüsse 2 Optischer
Kabelverbinder SFP Power over Ethernet (PoE) Power
over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet
(PoE) Anschlüsse 8 Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 130 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
20 Gbit/s Transferrate 15 Mpps Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1D,IEEE
802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE
802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE
802.3z 10G–Unterstützung Nein Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie 100BASE–TX,1000BASE–T
Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Ratenbeschränkung
Ja Spannbaum–Protokoll Ja VLAN–Unterstützung Ja
Virtuelle LAN–Funktionen Private VLAN,Voice VLAN,Protocol–based
VLAN,MAC address–based VLAN,Port–based VLAN,IP
subnet–based VLAN Leistung AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Stromverbrauch
(max.) 161,8 W Lichtwellenleiter Ethernet–Kabel
Verkablungstechnologie 1000BASE–X Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen
DHCP snooping,DHCP relay,DHCPv6 relay,DHCP client
Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen 802.1x RADIUS,SNMP,SNMPv3
MAC Adressen Filtern Ja IP–MAC–Portbindung Ja
Authentifizierung Guest VLAN,
Port–based authentication Passwortschutz Ja Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x,RADIUS CPU–Verteidigung Ja Warteschleifenplanungs–Algorithmen
SPQ,WFQ,Weighted Round Robin (WRR) Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel AC Verpackungsbreite 375 mm
Verpackungstiefe 235 mm Verpackungshöhe 61 mm
Paketgewicht 2,73 kg Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb 0 – 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 95
% Wärmeableitung 551,74 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 267 mm Tiefe 162 mm Höhe 44 mm Gewicht
1,9 kg Leistungen RAM–Speicher 256 MB Flash–Speicher
32 MB Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen
(MTBF) 7405–513985 h

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi–Gigabit–SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
130 W
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 15 Mpps
Kapazität
QoS–Hardwarewartschlangen pro Port: 8
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6–Unterstützung, IP–Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS–Unterstützung, MLD–Snooping, ohne Lüfter, DHCP–Relais, Port Security, SNMP–Trap, DHCP–Client, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), duale Firmware–Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), IGMP–Proxy, 802.1x–Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Cloud–verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, 1,5–MB–Paketpuffer, ErrDisable Recovery, IGMP–Filterung, IGMP–Drosselung, protokollbasierter VLAN–Support, CPU–Schutz, IP–Quellwächter, ARP–Inspektion, Internet Control Message Protocol (ICMP), VLAN–Filterung, Loop Guard, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, VLAN Tagging, Anschluss–basiertes VLAN, Unknown Storm Control, MRSTP, MAC Freeze
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM
256 MB
Flash–Speicher
32 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–X SFP ¦ 2 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
161.8 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit, Tischmontiertes Set
MTBF
513,985 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A
Maße und Gewicht
Breite
26,7 cm
Tiefe
16,2 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37,5 cm
Transporttiefe
23,5 cm
Transporthöhe
6,1 cm
Transportgewicht
2,73 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: zyxel poe switch 8-port, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 160,14*
€ 183,65*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 164,38*
€ 187,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,47*
€ 187,54*
3 Tage
18
€ 6,00*
ab € 167,80*
€ 191,40*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 177,44*
€ 194,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.