Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Modulare Eingabe HDMI Pure White RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional Modulare Eingabe HDMI Pure White RAL 9003
DIGITUS Professional Modulare Eingabe HDMI Pure White RAL 9003
Artikel-Nr.:
     7405B-994015195
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93403
EAN/GTIN:
     4016032445616
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Patchpanel
digitus patchpanel

DIGITUS Professional Modulare Eingabe HDMI Pure White RAL 9003

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-93403 - Modulare Eingabe Produkttyp: Modulare Eingabe - HDMI Farbe: Pure White, RAL 9003 Portanzahl: 1 Anschluss

DIGITUS Professional Modulare Eingabe HDMI Pure White RAL 9003

Produktbeschreibung:

Digitus HDMI 2.0 Keystone Modul für DN–93832, mit 12 cm Kabel, reinweiß (RAL 9003)

Geeignet für alle TAE–Dosen mit geradem Auslass

Mit dem HDMI Keystone Modul von DIGITUS Professional können kompatible modulare Anschlussdosen mit einer HDMI–Buchse ausgestattet werden. Optimal für Installationen, in denen entfernte HDMI–Geräte nicht dauerhaft angeschlossen benutzt werden sollen und kein störendes Kabel aus der Wand schauen soll. Die Multimedia–Keystone Module werden auch mit USB 3.0 und USB 2.0 angeboten.

Ausstattung:
Keystone Design
12 cm Zuleitung mit Buchse

Technische Daten:
Netzwerkeinbaumodul–Typ (Kategorisierung): HDMI–Einbaumodul · Passend für (Netzwerk–Einbaumodule): Keystone · Werkzeugfreie Installation: Ja

Hinweis:
Geeignet für DN–93832 (Conrad–Nr.: 7405–1762754)

Technische Details:

Funktionen
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 2,90*
ab € 3,52*
€ 4,66*
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 4,67*
€ 4,50*
ab € 3,60*
€ 4,76*
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 4,84*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 11,47*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.