Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Konsolenkabel 3 m blau Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Konsolenkabel 3 m blau Blau
Delock Konsolenkabel 3 m blau Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-994303492
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63914
EAN/GTIN:
     4043619639144
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Delock Konsolenkabel 3 m blau Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Kabel seriell - 3 m - Blau Typ: Kabel seriell - EIA-232 Leistungsmerkmale: Polybeutel-Verpackung Länge: 3 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

Delock Konsolenkabel 3 m blau Blau

Produktbeschreibung:

Dieser USB 2.0 zu RS–232 Adapter von Delock ist
für die Konsolensteuerung an CISCO Routern,
Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen
Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Technische
Daten

? Anschlüsse:
1 x USB 2.0
Typ–C Stecker
1 x Seriell RS–232 RJ45 Stecker
?
Chipsatz: FTDI FT232RL
? Signale: RTS(1),
DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7),
CTS(8)
? Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und
USB 1.1 full speed 12 Mbps
? Datentransferrate
bis zu 230,4 Kb/s
? Kabellänge: ca.
3,0 m
? Geeignet für diverse CISCO–kompatible
Geräte
Systemvoraussetzungen
?
Windows 7/7–64/8.1/8.1–64/10/10–64,
Linux ab Kernel 2.6
? PC oder Notebook mit
einem freien USB Typ–C Port
Packungsinhalt

? USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
? Bedienungsanleitung
Verpackung

? Poly Bag

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Kabel seriell – EIA–232
Leistungsmerkmale
Polybeutel–Verpackung
Länge
3 m
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play

Weitere Suchbegriffe: Adapter RS232, RS232 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C RS232 Adapter, usb anschlusskabel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 24,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,80*
€ 24,51*
€ 6,78*
ab € 18,49*
€ 25,15*
€ 4,99*
ab € 18,40*
€ 25,41*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 27,35*
€ 37,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.