Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8G PoE+ 120W Power over Ethernet PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8G PoE+ 120W Power over Ethernet PoE
LevelOne Switch 8G PoE+ 120W Power over Ethernet PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-994623754
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0823
EAN/GTIN:
     4015867207444
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch 8G PoE+ 120W Power over Ethernet PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GEP-0823 - Switch - 8 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 16 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1-MB-Paketpuffer, PSE, PoE-Schutzschaltung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,05 cm x 8,05 cm x 3 cm Gewicht: 900 g

LevelOne Switch 8G PoE+ 120W Power over Ethernet PoE

Produktbeschreibung:

Der LevelOne GEP–0823 ist ein 8–Port Gigabit Ethernet PoE Switch, der auf allen seinen acht Ports Power over Ethernet zur Verfügung stellt. Pro PoE–Port ist eine Stromversorgung bis zu 30W möglich. Das gesamte PoE–Leistungsbudget beträgt 120 W. Er ist die ideale Lösung, wenn Büro– und Heimanwender eine Kombination aus PoE– und nicht–PoE–fähigen Geräten verwenden.
Die acht PoE–fähigen Ports des GEP–0823 sind somit eine ideale Lösung für die Büroanwender, die PoE–fähige Geräte einsetzen und bereits eine größere Anzahl an PoE–Geräten versorgen möchten. Diese Produkte können eine Mischung aus PoE–IP–Telefonen, PoE–Wi–Fi–APs und PoE–IP–Cams sein. Er ist die perfekte Lösung für Büros, die ihre Büroausstattung und LAN–Infrastruktur auf PoE–Fähigkeit umstellen oder die bereits bestehende PoE–Infrastruktur auf Gigabit–Geschwindigkeit aufrüsten möchten. Der Switch erkennt automatisch das angeschlossene IEEE 802.3at/af Standardgerät und stellt diesen Geräten Strom und Daten über ein einziges Kabel zur Verfügung.
Der GEP–0823 ermöglicht es darüber hinaus Benutzern, eine stabile und zuverlässige Hochgeschwindigkeits–LAN–Umgebung mit Store–and–Forward–Switching–Architektur, Paketfehlerfilterung und blockadefreier Paketweiterleitung bereitzustellen. Die 802.3x–Durchflusskontrollmechanismen funktionieren jeweils im Voll– und Halbduplexbetrieb. Dieser Switch unterstützt außerdem das N–Way–Auto–Negotiationsprotokoll, das Netzwerkgeschwindigkeit und Duplex–Modus automatisch erkennt.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Eingangsspannung
52 V
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
450 g
Höhe
176 mm
Breite
86 mm
Tiefe
30 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Energie
Eingangsstrom
2,5 A
Energieschutzeigenschaften
Over current,Short circuit
Stromverbrauch (in Betrieb)
10 W
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Verpackungsinformation
Schnellstartübersicht
Ja
Paketgewicht
950 g
Verpackungstiefe
60 mm
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungshöhe
290 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE,FCC
Stapelbar
Nein
LED–Anzeigen
Activity,LAN,Power
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Vollduplex
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9126
Routing–/Switching–Kapazität
16 Gbit/s
Leistung
RAM–Speicher
1 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Puffergröße
8 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstecker
DC–Anschluss
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 82,58*
€ 105,86*
€ 3,50*
ab € 82,59*
€ 105,88*
€ 6,78*
ab € 82,60*
€ 105,89*
Lager 7405
165
€ 1,00*
ab € 85,01*
€ 108,62*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 88,08*
€ 112,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.