Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin Samsung SBO-100B1 Gehäuse für WiseNet Lite SNO-L5083 Q QNO-6010 6020 6030 6070 7010 7020 7030 7080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin Samsung SBO-100B1 Gehäuse für WiseNet Lite SNO-L5083 Q QNO-6010 6020 6030 6070 7010 7020 7030 7080
Hanwha Techwin Samsung SBO-100B1 Gehäuse für WiseNet Lite SNO-L5083 Q QNO-6010 6020 6030 6070 7010 7020 7030 7080
Artikel-Nr.:
     7405B-994934424
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     SBO-100B1
EAN/GTIN:
     8801089168214
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Hanwha Techwin Samsung SBO-100B1 Gehäuse für WiseNet Lite SNO-L5083 Q QNO-6010 6020 6030 6070 7010 7020 7030 7080

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hanwha Techwin SBO-100B1 - Gehäuse Produkttyp: Gehäuse Produktmaterial: Aluminium Entwickelt für: WiseNet HD+ HCO-6070R, HCO-7070RA, SCO-6083R; WiseNet Lite SNO-L5083R, SNO-L6083R; WiseNet Q QNO-6010R, QNO-6012R, QNO-6020R, QNO-6022R, QNO-6030R, QNO-6032R, QNO-6070R, QNO-7010R, QNO-7020R, QNO-7030R, QNO-7080R, QNO-8010R, QNO-8020R, QNO-8030R; WiseNet Lite SNO-L5083R; WiseNet Lite SNO-L6083R

Hanwha Techwin Samsung SBO–100B1 Gehäuse für WiseNet Lite SNO–L5083 Q QNO–6010 6020 6030 6070 7010 7020 7030 7080

Produktbeschreibung:

SBO–100B1 Pole MountCompatibility:PNO–9080R, SNO–8081R,
SBO–100B1

Technische Details:

Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützung von Positionierung
Outdoor
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
SNO–L6083R, L5083R, QNO–6030R, 6020R, 6010R, QNO–7030R, 7020R, 7010R, QNO–7080R, 6070R, SCO–6083R
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
12,6 cm
Höhe
45 mm

Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, abox, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 35,04*
3 Tage
28
€ 8,00*
ab € 34,99*
€ 46,94*
3 Tage
28
€ 6,00*
ab € 37,51*
€ 49,86*
€ 6,78*
ab € 39,59*
€ 52,93*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 41,77*
€ 55,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.