Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO One Wrap Band 25m 10mm SchwzFRT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO One Wrap Band 25m 10mm SchwzFRT Schwarz
VELCRO One Wrap Band 25m 10mm SchwzFRT Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-995627191
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64102
EAN/GTIN:
     8412355641029
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

VELCRO One Wrap Band 25m 10mm SchwzFRT Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel Breite: 9,5 mm - 10,5 mm Farbe: Schwarz

VELCRO One Wrap Band 25m 10mm SchwzFRT Schwarz

Produktbeschreibung:

VELCRO® One Wrap® Band 10 mm breit, schwarz, 25 m,
flammhemmend

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel
Technische Daten
Breite
10 mm
Allgemeines
Farbe
Schwarz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,09*
€ 5,98*
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,61*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 18,87*
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 19,78*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 17,94*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.