Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1.50m Steckdosenleiste Ecolor Weiss/Schwarz 4 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1.50m Steckdosenleiste Ecolor Weiss/Schwarz 4 1,5 m
Brennenstuhl 1.50m Steckdosenleiste Ecolor Weiss/Schwarz 4 1,5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-996194723
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240026
EAN/GTIN:
     4007123654789
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Brennenstuhl 1.50m Steckdosenleiste Ecolor Weiss/Schwarz 4 1,5 m

Artikeldetails:

  • Typ: Steckdosenleiste Kabellänge: 1,5m Farbe: Schwarz Farbe: Weiß

Brennenstuhl 1.50m Steckdosenleiste Ecolor Weiss/Schwarz 4 1,5 m

Produktbeschreibung:

Ecolor Steckdosenleiste mit USB–Ladefunktion 4–fach weiß/schwarz 1,5m H05VV–F3G1,5 mit Schalter

Die Ecolor–Steckdosenleiste mit USB–Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe weiß/schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

– Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB–Anschlüsse
– Gesamtladestrom max. 2100mA
– Elegantes, schlankes, zeitloses und hochwertiges Design
– Schutzkontakt–Steckdosen in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker
– Polierte Oberfläche
– Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein–/ausschaltbar

– 4er Schutzkontakt–Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge (H05VV–F 3G1,5) und einer Steckdosenausrichtung von 45°
– Steckerleiste 4–fach USB mit integrierter Kindersicherung – sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
– Steckdosenleiste mit zwei USB Ladebuchsen – Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (z. B. Smartphone)
– Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein– und Ausschalten (zweipolig)
– Lieferumfang: 1 x Ecolor Steckdosenleiste mit USB–Ladefunktion und 1,5m Kabel in der Farbe weiß/schwarz – in bester Qualität von brennenstuhl®

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
440 g
Höhe
60 mm
Breite
80 mm
Tiefe
340 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
2,1 A
Verpackungsinformation
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
1,5 m
Ein–/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Black,White
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP20
AC–Steckertypen
Typ F
Anzahl AC Anschlüsse
4 AC–Ausgänge
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
Kindersicherung
Ja
Anzahl der USB–Anschlüsse
2
Ursprungsland
Deutschland
Stromstecker–Typ
Typ F
Farbe
Kabelfarbe
Weiß

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8793
4
€ 8,50*
ab € 9,7132*
€ 12,6832*
8 Tage
8841
4
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 13,03*
1
€ 4,99*
ab € 10,20*
€ 13,35*
4
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 13,78*
Lager 7405
47
1
€ 1,00*
ab € 17,51*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.