Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect Ecolor WLAN Steckdosenleiste 3fach (WiFi Steckerleiste kompatibel mit Alexa und Google Assistant, smarte Mehrfachsteckdose mit Zeitschaltuhr, kostenlose App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153230620
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153230620
EAN/GTIN:
     4007123665310
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Mit der smarten 3-fach Steckdosenleiste steuern Sie Ihr Zuhause per Sprachkommando mit Alexa und dem Google Assistant oder ganz einfach per kostenfreier brennenstuhl®Connect App über das Smartphone. Erstellen Sie flexible Zeitpläne und Timerfunktionen und automatisieren Sie somit Ihre Tages- und Wochenabläufe clever. Die intelligente Mehrfachsteckdose mit 1-Kanal WiFi-Modul verfügt über drei Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°. Achten Sie beim Anschließen darauf, das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Steckdosenleiste mit 1-Kanal WiFi-Modul, auch manuell bedienbar
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Kabellänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
  • Versorgungsspannung: 220 - 250V / 50 /60Hz
  • Nennstrom: 16A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,3475*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,6475*
€ 26,9505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,5775*
€ 26,8672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,6175*
€ 25,7248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5675*
€ 24,4753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7175*
€ 23,4638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3475*
€ 20,6435
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159760936
ab € 29,5803*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153240626
ab € 27,7366*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 34,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.